Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KSV36VXEP, Freistehender Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KSV36VXEP, Freistehender Kühlschrank
KSV36VXEP, Freistehender Kühlschrank
KSV36VXEP, Freistehender Kühlschrank
KSV36VXEP, Freistehender Kühlschrank
KSV36VXEP, Freistehender Kühlschrank
KSV36VXEP, Freistehender Kühlschrank
KSV36VXEP, Freistehender Kühlschrank
KSV36VXEP, Freistehender Kühlschrank
KSV36VXEP, Freistehender Kühlschrank
KSV36VXEP, Freistehender Kühlschrank
KSV36VXEP, Freistehender Kühlschrank
KSV36VXEP, Freistehender Kühlschrank
KSV36VXEP, Freistehender Kühlschrank
KSV36VXEP, Freistehender Kühlschrank
KSV36VXEP, Freistehender Kühlschrank
KSV36VXEP, Freistehender Kühlschrank
KSV36VXEP, Freistehender Kühlschrank
KSV36VXEP, Freistehender Kühlschrank
KSV36VXEP, Freistehender Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-KSV36VXEP
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KSV36VXEP
EAN/GTIN:
     4242005305018
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Haushalts-Kühlschrank
Haushaltskühlschrank
bosch kühlschränke
Gebürsteter schwarzer Stahl Anti Fingerprint Stand-Kühlautomat Leistung und Verbrauch Design Türen Gebürsteter schwarzer Stahl Anti Fingerprint, Seitenwände cast iron Vertikaler Stangengriff LED Beleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar FreshSense - Konstante Temperatur durch intelligente Sensortechnik Super-Taste: SuperKühlen Kühlteil Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator Abtau-Automatik 7 Abstellflächen aus Sicherheitsglas davon 5 höhenverstellbar, 6 Glasplatten ausziehbar Spezial-Flaschenrost, glanzverchromt 5 Türabsteller, davon 1 Butter-/Käsefach Frischhaltesystem 1 VitaFresh XXL Schublade mit Feuchtigkeitsregulierung - hält Obst und Gemüse vitaminreich und länger frisch Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 65.0 cm Technische Informationen Türanschlag links, wechselbar Höhenverstellbare Füße vorne, Rollen hinten Türöffnungswinkel 90° 220 - 240 V Zubehör 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Wandabstandshalter SONDERZUBEHÖR Umwelt und Sicherheit Montage Sonderzubehör Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 346 l Nutzinhalt Kühlfächer: 346 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l Energieverbrauch / Jahr: 116 kWh/a Klimaklasse: SN-T SuperGefrieren: nein Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 39 dB
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
600 mm
Höhe:
1860 mm
Tiefe:
650 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
ja
Türanschlag:
links
Scharniere wechselbar:
ja
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
5
Weitere Suchbegriffe: bosch kühlschrank, Kühlschrank
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 820,90*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 950,95*
€ 1.131,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 942,93*
€ 1.122,09
pro Stück
ab 5 Stück
€ 904,32*
€ 1.076,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 871,15*
€ 1.036,67
pro Stück
ab 500 Stück
€ 820,90*
€ 976,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.