Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUL22ADD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUL22ADD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KUL22ADD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KUL22ADD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KUL22ADD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KUL22ADD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KUL22ADD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KUL22ADD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KUL22ADD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KUL22ADD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KUL22ADD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KUL22ADD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KUL22ADD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KUL22ADD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KUL22ADD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KUL22ADD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KUL22ADD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KUL22ADD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
KUL22ADD0, Unterbau-Kühlschrank mit Gefrierfach
Artikel-Nr.:
     C8321-KUL22ADD0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KUL22ADD0
EAN/GTIN:
     4242005389643
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 110 l Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB SuperGefrieren: ja Design Unterbau-Kühlschrank DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Energie-Sparschaltung Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung Super-Taste: SuperKühlen Abtau-Automatik Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l 1 Ablagen aus Sicherheitsglas 3 Türabsteller davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller Flaschenwelle für zwei Flaschen Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen Frischhaltesystem 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch Gefrierteil 1 Gefrierfach mit Klappe Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg Lagerzeit bei Störung : 9 h Pizza-gerechtes Gefrierfach Technische Informationen 220 - 240 V Klimaklasse: SN-T Türanschlag rechts, wechselbar Unterbau Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich Länge des Anschlusskabel: 230 cm Maße Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
598 mm
Höhe:
820 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
1
Nischenhöhe:
820 mm
Nischenbreite:
600 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 542,13*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 637,44*
€ 758,55
pro Stück
ab 2 Stück
€ 634,91*
€ 755,54
pro Stück
ab 5 Stück
€ 612,51*
€ 728,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 590,94*
€ 703,22
pro Stück
ab 500 Stück
€ 542,13*
€ 645,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.