| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-KUL22VFD0 Herst.-Nr.: KUL22VFD0 EAN/GTIN: 4242005389629 |
| | |
|
| | |
| Einbau Kühlschrank Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: D Nutzinhalt gesamt: 110 l Energieverbrauch / Jahr: 119 kWh/a Klimaklasse: SN-T Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Design DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Energie-Sparschaltung Super-Taste: SuperKühlen Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung Abtau-Automatik Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 93 l 2 Ablagen aus Sicherheitsglas 2 Türabsteller davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen Frischhaltesystem Gefrierteil 1 Gefrierfach mit Klappe Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 17 l Lagerzeit bei Störung : 9 h SuperGefrieren: ja Gefriervermögen in 24 Std.: 3 kg Pizza-gerechtes Gefrierfach Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Unterbau Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Maße Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm Zubehör 3 x Eierablage, 1 x Eiswürfelschale Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör Weitere Informationen: | | Ausführung: | 1-türig | Bauform: | Einbaugerät | Bauart: | unterbaufähig | Dekorfähig: | möglich mit Zubehör | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Anzahl der Verdichter: | 1 | Breite: | 598 mm | Höhe: | 820 mm | Tiefe: | 548 mm | Nischentiefe: | 550 mm | Innenlüfter im Kühlteil: | nein | Türanschlag: | rechts | Scharniere wechselbar: | ja | Möbeltürbefestigung: | fest | Anzahl der verstellbaren Ablagen: | 2 | Nischenhöhe: | 820 mm | Nischenbreite: | 600 mm |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Unterbaukühlschrank, Haushalts-Kühlschrank, Haushaltskühlschrank, Gefrier-Kombination, Gefrierkombination, Kühl-, Gefrierkombi, Kühl-, Gefrierkombination, Kühlgefrierkombi, Kühlkombi, Kühlkombination, SmartHome Haushaltskühlschrank, gefrierkombination bosch, smarthome haushaltskühlschrank, Kühlschrank |
| | |
| |