Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUR21ADE0, Unterbau-Kühlschrank


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUR21ADE0, Unterbau-Kühlschrank
KUR21ADE0, Unterbau-Kühlschrank
KUR21ADE0, Unterbau-Kühlschrank
KUR21ADE0, Unterbau-Kühlschrank
KUR21ADE0, Unterbau-Kühlschrank
KUR21ADE0, Unterbau-Kühlschrank
KUR21ADE0, Unterbau-Kühlschrank
KUR21ADE0, Unterbau-Kühlschrank
KUR21ADE0, Unterbau-Kühlschrank
KUR21ADE0, Unterbau-Kühlschrank
KUR21ADE0, Unterbau-Kühlschrank
KUR21ADE0, Unterbau-Kühlschrank
KUR21ADE0, Unterbau-Kühlschrank
KUR21ADE0, Unterbau-Kühlschrank
KUR21ADE0, Unterbau-Kühlschrank
KUR21ADE0, Unterbau-Kühlschrank
KUR21ADE0, Unterbau-Kühlschrank
KUR21ADE0, Unterbau-Kühlschrank
Artikel-Nr.:
     C8321-KUR21ADE0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KUR21ADE0
EAN/GTIN:
     4242005390014
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Einbau-Kühlschrank
Einbaukühlschrank
Unterbau-Kühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: E Nutzinhalt gesamt: 134 l Energieverbrauch / Jahr: 93 kWh/a Klimaklasse: SN-T Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: B / 35 dB Design DimLight - sanft aufdimmende LED-Innenbeleuchtung Komfort und Sicherheit Elektronische Temperaturregelung über LED ablesbar Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Urlaubsschaltung, Energie-Sparschaltung Vernetztes Gerät: Home Connect: Fernbedienung und Überwachung Super-Taste: SuperKühlen Abtau-Automatik Reinigungsfreundlicher, heller Innenraum Kühlteil Nutzinhalt Kühlfächer: 134 l 2 Ablagen aus Sicherheitsglas 3 Türabsteller davon 1 Flaschenhalter mit extra tiefen Türabsteller Flaschenwelle für zwei Flaschen Bodenfach m. Schiebedeckel: abgetrennter Lagerbereich z. B. für Flaschen Frischhaltesystem 1 VitaFresh <0°C> Schublade - hält Fisch und Fleisch länger frisch Technische Informationen Türanschlag rechts, wechselbar Unterbau Be- und Entlüftung im Sockelbereich, kein Ausschnitt in der Arbeitsplatte erforderlich Länge des Anschlusskabel: 230 cm 220 - 240 V Maße Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 55.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 82.0 cm x 59.8 cm x 54.8 cm Zubehör 3 x Eierablage Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Sonderzubehör
Weitere Informationen:
Ausführung:
1-türig
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
598 mm
Höhe:
820 mm
Tiefe:
548 mm
Nischentiefe:
550 mm
Innenlüfter im Kühlteil:
nein
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Möbeltürbefestigung:
fest
Anzahl der verstellbaren Ablagen:
2
Nischenhöhe:
820 mm
Nischenbreite:
600 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 527,82*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 626,40*
€ 745,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 622,79*
€ 741,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 599,70*
€ 713,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 577,09*
€ 686,74
pro Stück
ab 500 Stück
€ 527,82*
€ 628,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.