Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KUW21AHG0, Weinkühlschrank mit Glastür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KUW21AHG0, Weinkühlschrank mit Glastür
KUW21AHG0, Weinkühlschrank mit Glastür
KUW21AHG0, Weinkühlschrank mit Glastür
KUW21AHG0, Weinkühlschrank mit Glastür
KUW21AHG0, Weinkühlschrank mit Glastür
KUW21AHG0, Weinkühlschrank mit Glastür
KUW21AHG0, Weinkühlschrank mit Glastür
KUW21AHG0, Weinkühlschrank mit Glastür
KUW21AHG0, Weinkühlschrank mit Glastür
KUW21AHG0, Weinkühlschrank mit Glastür
KUW21AHG0, Weinkühlschrank mit Glastür
KUW21AHG0, Weinkühlschrank mit Glastür
KUW21AHG0, Weinkühlschrank mit Glastür
KUW21AHG0, Weinkühlschrank mit Glastür
KUW21AHG0, Weinkühlschrank mit Glastür
KUW21AHG0, Weinkühlschrank mit Glastür
Artikel-Nr.:
     C8321-KUW21AHG0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KUW21AHG0
EAN/GTIN:
     4242005196135
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Kühlschrank
Bosch Weinkühlschrank
Glastür-Kühlschrank
Glastürkühlschrank
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: G Energieverbrauch / Jahr: 130 kWh/a Nutzinhalt gesamt: 120 l Nutzinhalt Kühlfächer: 120 l Nutzinhalt Tiefkühlfächer: 0 l Klimaklasse: SN-ST SuperGefrieren: nein Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Design Einbau Kühlschrank Glastüre Glastür: 3-fach Verglasung Komfort und Sicherheit Beleuchtung ein-/ausschaltbar: Ja Präsenterlicht: Ja Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Kindersicherung Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator WEINLAGERN Anzahl der Temperaturzonen: 2 Temperaturbereich: 5-20 °C Temperaturbereich: 5-20 °C Anzahl Holzroste Kühlen: 3 Stck Technische Informationen Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm Türöffnungswinkel 115° Gerät abschließbar: Nein Sockelhöhe verstellbar von 10,2 bis 18,1 cm Türanschlag rechts, wechselbar Maße Nischenmaße (H x B x T): 82.0 cm x 60.0 cm x 56.0 cm Gerätemaße ( H x B x T): 81.8 cm x 59.8 cm x 58.1 cm Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt Zubehör Sonderzubehör Umwelt und Sicherheit Bauform: Unterbaugerät, dekorfähig
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
60 W
Absicherung des Gerätes:
6 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
598 mm
Höhe:
818 mm
Tiefe:
581 mm
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Temperatur:
5 °C | 20 °C
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 804,14*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 894,61*
€ 1.064,59
pro Stück
ab 2 Stück
€ 888,29*
€ 1.057,07
pro Stück
ab 5 Stück
€ 856,47*
€ 1.019,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 834,00*
€ 992,46
pro Stück
ab 500 Stück
€ 804,14*
€ 956,93
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.