Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWK16ABGB, Weinkühlschrank mit Glastür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWK16ABGB, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK16ABGB, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK16ABGB, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK16ABGB, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK16ABGB, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK16ABGB, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK16ABGB, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK16ABGB, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK16ABGB, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK16ABGB, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK16ABGB, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK16ABGB, Weinkühlschrank mit Glastür
Artikel-Nr.:
     C8321-KWK16ABGB
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KWK16ABGB
EAN/GTIN:
     4242005424177
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Weinkühlschrank
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Weinkühlschrank Bauform: Standgerät Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: G Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Nutzinhalt gesamt: 120 l Klimaklasse: SN-ST Design Tisch-Kühlautomat Glastüre Glastür: 3-fach Verglasung Komfort und Sicherheit Beleuchtung Kühlen: LED mit Soft Start Präsenterlicht: Ja Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Kindersicherung Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator WEINLAGERN Anzahl der Temperaturzonen: 2 Temperaturbereich: 5-20 °C Temperaturbereich: 5-20 °C 5 Flaschenablagen für bis zu 44 DIN Flaschen à 0,75l Anzahl Holzroste Kühlen: 3 Stck Technische Informationen Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm Türöffnungswinkel 115° Gerät abschließbar: Ja Türanschlag rechts, wechselbar Maße Gerätemaße ( H x B x T): 81.8 cm x 60.0 cm x 59.3 cm Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt Zubehör
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
60 W
Absicherung des Gerätes:
6 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
600 mm
Höhe:
818 mm
Tiefe:
593 mm
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Temperatur:
5 °C | 20 °C
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 993,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.090,67*
€ 1.297,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.073,43*
€ 1.277,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.035,16*
€ 1.231,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.013,99*
€ 1.206,65
pro Stück
ab 500 Stück
€ 993,79*
€ 1.182,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.