Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

KWK36ABGA, Weinkühlschrank mit Glastür


Menge:  Stück  
Produktinformationen
KWK36ABGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK36ABGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK36ABGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK36ABGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK36ABGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK36ABGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK36ABGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK36ABGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK36ABGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK36ABGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK36ABGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK36ABGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK36ABGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK36ABGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK36ABGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK36ABGA, Weinkühlschrank mit Glastür
KWK36ABGA, Weinkühlschrank mit Glastür
Artikel-Nr.:
     C8321-KWK36ABGA
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     KWK36ABGA
EAN/GTIN:
     4242005193561
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Weinkühlschrank
Champagner-Kühler
Champagnerkühler
Miniatur Weinkühler
Weinkühlschrank Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse: G Energieverbrauch / Jahr: 155 kWh/a Geräuscheffizienzklasse / Geräusch-Wert: C / 38 dB Nutzinhalt gesamt: 370 l Klimaklasse: SN-ST Design Stand-Kühlautomat Glastüre Glastür: 3-fach Verglasung Komfort und Sicherheit Beleuchtung Kühlen: LED mit Soft Start Beleuchtung ein-/ausschaltbar: Ja Präsenterlicht: Ja Optisches und akustisches Warnsystem bei geöffneter Tür Kindersicherung WEINLAGERN Anzahl der Temperaturzonen: 2 Temperaturbereich: 7-19 °C Temperaturbereich: 7-19 °C Optimale Kälteverteilung durch Innenventilator 10 Flaschenablagen für bis zu 199 DIN Flaschen à 0,75l Anzahl Holzroste Kühlen: 8 Stck Technische Informationen Bauform: Standgerät Sockelaggregat – Be- und Entlüftung komplett durch den Sockel! Sockelhöhe mind. 10 cm Türöffnungswinkel 115° Gerät abschließbar: Ja Türanschlag rechts, wechselbar Maße Gerätemaße ( H x B x T): 186.0 cm x 60.0 cm x 61.0 cm Länderspezifische Optionen Auf Basis der Ergebnisse der Normprüfung über 24 Std. Tatsächlicher Verbrauch abhängig von Nutzung/Standort des Geräts. Dieses Gerät ist ausschliesslich zur Lagerung von Wein bestimmt
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Gehäusegrundfarbe:
schwarz
Dekorfähig:
möglich mit Zubehör
Anschlusswert:
50 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Anzahl der Verdichter:
1
Breite:
600 mm
Höhe:
1860 mm
Tiefe:
610 mm
Anzahl der Temperaturzonen:
2
Temperatur:
7 °C | 19 °C
Türanschlag:
rechts
Scharniere wechselbar:
ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.256,93*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.384,20*
€ 1.647,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.369,38*
€ 1.629,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.317,21*
€ 1.567,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.287,89*
€ 1.532,59
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.256,93*
€ 1.495,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.