| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8321-SBH6TCX01E Herst.-Nr.: SBH6TCX01E EAN/GTIN: 4242005382811 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9.5 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:55 (h:min) Geräusch: 43 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW Programme und Optionen 8 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intelligent, Intensive 70 °C, Express 60 °C, Glas 40 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, IntensivZone, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Add-On Funktion über die Home Connect App: Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik Zeolith®-Trocknen Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Hocheffizienz-Energiespar-System Aquasensor Dosier Assistent Eco Silence Drive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints Extra Clean Zone VarioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Leichtlaufrollen im Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Touch-Bedienung (metallic) Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch) Home Connect-fähig über WLAN StatusLight Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Akustisches Signal am Programmende Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* mit Vario Scharnier (für Sockelhöhe >= 50mm geeignet) Glasschutz-Technik Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Bauform: | Einbaugerät | Bauart: | vollintegrierbar | Art der Arbeitsplatte: | nicht abnehmbare Arbeitsplatte | Dekorfähig: | nicht möglich | Anschlusswert: | 2400 W | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Tiefe: | 550 mm | Breite: | 598 mm | Höhe mit Arbeitsplatte: | 865 mm | Anzahl der Programme: | 8 | Restzeitanzeige: | ja |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Einbauspülmaschine, Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, SmartHome Geschirrspüler, geschirrspüler bosch 60cm vollintegriert, einbau-geschirrspüler bosch, einbau-geschirrspüler |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |