| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-SBI4ECS28E Herst.-Nr.: SBI4ECS28E EAN/GTIN: 4242005483037 |
| | |
|
| | |
| Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A Energie² / Wasser³: 54 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:30 (h:min) Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Geräusch im Silence-Programm: 41 dB(A) re 1 pW Programme und Optionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, Express 60 °C, Silence 50 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor Dosier Assistent Eco Silence Drive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem Flex Korbsystem VarioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Klartext-Beschriftung (englisch) Home Connect-fähig über WLAN Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschutz-Technik Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm Weitere Informationen: | | Bauform: | Einbaugerät | Bauart: | integrierbar | Art der Arbeitsplatte: | nicht abnehmbare Arbeitsplatte | Dekorfähig: | nicht möglich | Gehäusegrundfarbe: | sonstige | Anschlusswert: | 2400 W | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Tiefe: | 573 mm | Breite: | 598 mm | Höhe mit Arbeitsplatte: | 865 mm | Anzahl der Programme: | 6 | Restzeitanzeige: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauspülmaschine, Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, SmartHome Geschirrspüler, einbau-geschirrspüler bosch, einbau-geschirrspüler, geschirrspüler integrierbar |
| | |
| |