| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-SBV2ITX22E Herst.-Nr.: SBV2ITX22E EAN/GTIN: 4242005196555 |
| | |
|
| | |
| Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 92 kWh / 10.5 Liter Fassungsvermögen: 12 Maßgedecke Programmdauer⁴: 4:30 (h:min) Geräusch: 48 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Programme und Optionen 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit Vorspülen 4 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, Halbe Beladung, VarioSpeed Maschinenpflege-Programm Silence on Demand (per App) Spültechnologie und Sensorik Aquasensor Dosier Assistent Eco Silence Drive Reiniger-Automatik Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Korbsystem Vario-Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x) Besteckkorb im Unterkorb Anzeige und Bedienung Home Connect-fähig über WLAN Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch) Info Light Startzeitvorwahl: 3, 6 oder 9 Stunden Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Glasschutz-Technik Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 86.5 cm x 59.8 cm x 55.0 cm Weitere Informationen: | | Bauform: | Einbaugerät | Art der Arbeitsplatte: | nicht abnehmbare Arbeitsplatte | Dekorfähig: | möglich mit Zubehör | Anschlusswert: | 2400 W | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Tiefe: | 550 mm | Breite: | 598 mm | Höhe mit Arbeitsplatte: | 865 mm | Anzahl der Programme: | 5 | Startzeitvorwahl: | eine vorgegebene Zeitvorwahl | Restzeitanzeige: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauspülmaschine, Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, SmartHome Geschirrspüler, einbau-geschirrspüler bosch, einbau-geschirrspüler |
| | |
| |