| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-SKE52M75EU Herst.-Nr.: SKE52M75EU EAN/GTIN: 4242005198023 |
| | |
|
| | |
| Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: F Energie² / Wasser³: 61 kWh / 8 Liter Fassungsvermögen: 6 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:55 (h:min) Geräusch: 49 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Programme und Optionen 5 Programme: Intensiv 70 °C, Auto 45-65 °C, Eco 50 °C, Glas 40 °C, Schnell 45 °C 2 Sonderfunktionen: VarioSpeed Plus, Hygiene Plus 5 Reinigungstemperaturen Anzeige und Bedienung Farbe Anzeige-Elemente: rot Elektronische Salz-Nachfüllanzeige Elektronische Klarspüler-Nachfüllanzeige Korbsystem Flexibles Korbsystem: • Korbfarbe silber • Klappstachelreihen • Variabler Besteckkorb • Tassenetageren Spültechnologie und Sensorik Wärmetauscher. Wellensprüharm Innenbehälter/Boden: Edelstahl/Polinox Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Eco Silence Drive Reiniger-Automatik Aquasensor Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Regenerier-Elektronik Incl. AquaStop-Verlängerung Tastensperre Glasschutz-Technik Inkl. Befestigungs- und Verblendleisten (Edelstahl) Maße Gerätemaße (H x B x T): 45.4 cm x 59.5 cm x 50.0 cm Weitere Informationen: | | Bauform: | Einbaugerät | Bauart: | Auftisch | Art der Arbeitsplatte: | nicht abnehmbare Arbeitsplatte | Dekorfähig: | nicht möglich | Gehäusegrundfarbe: | sonstige | Anschlusswert: | 2400 W | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Tiefe: | 500 mm | Breite: | 595 mm | Höhe mit Arbeitsplatte: | 454 mm | Anzahl der Programme: | 5 | Restzeitanzeige: | ja |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauspülmaschine, Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, einbau-geschirrspüler bosch, einbau-geschirrspüler |
| | |
| |