| |
|
| Artikel-Nr.: C8321-SMP4ECC71S Herst.-Nr.: SMP4ECC71S EAN/GTIN: 4242005452712 |
| | |
|
| | |
| Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Energie² / Wasser³: 65 kWh / 9 Liter Fassungsvermögen: 14 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:35 (h:min) Geräusch: 42 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: B Programme und Optionen 6 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Glas 40 °C, Favorit Vorspülen 3 Sonderfunktionen: Fernstart, EfficientDry (Trocknungsassistent), SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Add-On Funktion über die Home Connect App: Nachtprogramm, Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik Efficient Dry (Eco Trocknung) mit Wärmetauscher Aquasensor Dosier Assistent Eco Silence Drive Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem MaxFlex Korbsystem mit farbigen Touchpoints Extra Clean Zone VarioSchublade Höhenverstellbarer Oberkorb mit Rackmatic (3-stufig) farbige Anti-Rutsch-Beschichtung im Oberkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Oberkorb (2x) Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (6x) Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Tassenablage im Unterkorb (2-teilig) Leichtlaufrollen im Ober- und Unterkorb Anzeige und Bedienung Touch-Bedienung (schwarz) Bedienung von oben Klartext-Beschriftung (englisch) Home Connect-fähig über WLAN InfoLight in der Griffleiste Elektronische Zeitvorwahl: bis zu 24 Stunden (via App) Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Glasschutz-Technik Incl. Sockelblech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 59.8 cm x 57.3 cm Weitere Informationen: | | Bauform: | Einbaugerät | Bauart: | unterbaufähig | Art der Arbeitsplatte: | nicht abnehmbare Arbeitsplatte | Dekorfähig: | nicht möglich | Gehäusegrundfarbe: | sonstige | Anschlusswert: | 2400 W | Absicherung des Gerätes: | 10 A | Tiefe: | 573 mm | Breite: | 598 mm | Höhe mit Arbeitsplatte: | 815 mm | Anzahl der Programme: | 6 | Startzeitvorwahl: | ohne Zeitvorwahl | Restzeitanzeige: | nein |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Einbauspülmaschine, Unterbau-Geschirrspüler, Unterbau-Spülmaschinen, Unterbaugeschirrspüler, Unterbauspülmaschine, Geschirr-Spüler, Geschirr-Spülmaschine, Geschirrspüler, Geschirrspülmaschine, Spül-Maschine, Spülmaschine, SmartHome Geschirrspüler, einbau-geschirrspüler bosch, einbau-geschirrspüler |
| | |
| |