Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
SPU2HKS42E, Unterbau-Geschirrspüler
Artikel-Nr.:
     C8321-SPU2HKS42E
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     SPU2HKS42E
EAN/GTIN:
     4242005416004
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Geschirrspüler
Einbau-Geschirrspüler
Einbau-Spülmaschinen
Einbaugeschirrspüler
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: E Energie² / Wasser³: 76 kWh / 8.9 Liter Fassungsvermögen: 10 Maßgedecke Programmdauer⁴: 3:40 (h:min) Geräusch: 46 dB(A) re 1 pW Geräusch-Effizienzklasse: C Programme und Optionen 5 Programme: Eco 50 °C, Auto 45-65 °C, Intensiv 70 °C, 1h 65 °C, Favorit Vorspülen 3 Sonderfunktionen: Fernstart, Extra Trocknen, SpeedPerfect+ Maschinenpflege-Programm Add-On Funktion über die Home Connect App: HygienePlus, Silence on Demand Spültechnologie und Sensorik Wärmetauscher Aquasensor Dosier Assistent Eco Silence Drive DuoPower Sprüharme im Oberkorb Reiniger-Automatik Selbstreinigendes Sieb mit 3-fach Wellen-Filtersystem Innenbehälter/ Boden: Edelstahl/Edelstahl Korbsystem Vario Korbsystem Höhenverstellbarer Oberkorb Komfortrollen im Unterkorb Korbstopper (Rack Stopper) gegen ein Überrollen des Unterkorbes Umklappbare Stachelreihen im Unterkorb (2x) Besteckablage im Oberkorb Vario-Besteckkorb im Unterkorb Tassenablage im Oberkorb (2-teilig) Anzeige und Bedienung Klartext-Beschriftung (englisch) Home Connect-fähig über WLAN Elektronische Restzeit-Anzeige in Minuten Startzeitvorwahl: 1-24 Stunden Technische Informationen und Zubehör AquaStop: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden – ein Geräteleben lang* Tastensperre Glasschutz-Technik Inkl. Sockelblech Salzeinfüllhilfe (Trichter) Inkl. Dampfschutz für die Arbeitsplatte Maße Gerätemaße (H x B x T): 81.5 cm x 44.8 cm x 57.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Bauart:
unterbaufähig
Art der Arbeitsplatte:
nicht abnehmbare Arbeitsplatte
Dekorfähig:
nicht möglich
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Anschlusswert:
2400 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Tiefe:
573 mm
Breite:
448 mm
Höhe mit Arbeitsplatte:
815 mm
Anzahl der Programme:
5
Restzeitanzeige:
ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 442,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 539,67*
€ 642,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 538,49*
€ 640,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 510,65*
€ 607,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 488,81*
€ 581,68
pro Stück
ab 500 Stück
€ 442,09*
€ 526,09
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.