Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WDU28513, Waschtrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WDU28513, Waschtrockner
WDU28513, Waschtrockner
WDU28513, Waschtrockner
WDU28513, Waschtrockner
WDU28513, Waschtrockner
WDU28513, Waschtrockner
WDU28513, Waschtrockner
WDU28513, Waschtrockner
WDU28513, Waschtrockner
WDU28513, Waschtrockner
Artikel-Nr.:
     C8321-WDU28513
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WDU28513
EAN/GTIN:
     4242005325061
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Wäschetrockner
Frontlader Waschmaschine
Vollwaschtrockner
Wasch-, Trockenautomat
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: D Energieeffizienzklasse Waschen²: A Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 307 kWh / 74 Liter Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 49 kWh / 50 Liter Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 6 kg / 1 - 10 kg Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 8:00 h:min / 3:55 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 0 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche Spezialprogramme Waschen: Trommel reinigen (mit Erinnerungsfunktion), ExtraKurz 15', Spülen, Mix, MyTime, Schleudern/Abpumpen, weitere Programme über Home Connect, Sportswear Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme Trocknen: Auffrischen, My Time, Waschen & Trocknen 60' Zusätzliche Programme über Home Connect: Daunen, Handtücher, Hemden, Hygiene Optionen Home Connect Funktion: Fernstart und Fernüberwachung SpeedPerfect™: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. Optionen Waschen: Extraspülen, Bügelleicht, HygieneCare, Kindersicherung, Lieblingsprogramme, Leiser Waschen, SpeedPerfect, Vorwäsche, Wasser Plus Optionen Trocknen: Bügeltrocken, Nachttrocknen/Leisetrocknen, Solo Trocknen, SpeedPerfect, Schranktrocken, Schranktrocken+, Waschen + Trocknen Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme AutoDry-Funktion, Zeitprogramme Komfort und Sicherheit Vario-Trommelsystem: schonendes oder intensiveres Waschen Trommelinnenbeleuchtung: LED EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer 10 Jahre Motorgarantie AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Hybrid FlexAir System für besonders energisparendes Waschen Wartungsfreier Wärmetauscher: automatische Flusenentfernung Vollelektronische Einknopf-Bedienung aus Metall für alle Wasch- und Spezialprogramme Außergewöhnlich komfortable Steuerung dank abgeschrägter Bedienblende für bessere Lesbarkeit und mehr Ergonomie Großes, übersichtliches DirectSelect Touch-LED-Display für Programmablauf, Temperaturwahl, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Beladungsempfehlung und Verbrauchsanzeige Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Signal am Programmende Kindersicherung integriertes 32 cm-Bullauge schwarz-schwarzgrau mit 125° Türöffnungswinkel Bullauge mit Glasabdeckung Bullaugen-Anschlag links AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang* Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 61.6 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 65.4 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 114.2 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
848 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
616 mm
Steuerung fürs Trocknen:
elektronisch
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
65 l
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 898,78*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.014,41*
€ 1.207,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.001,22*
€ 1.191,45
pro Stück
ab 5 Stück
€ 957,72*
€ 1.139,69
pro Stück
ab 10 Stück
€ 929,58*
€ 1.106,20
pro Stück
ab 500 Stück
€ 898,78*
€ 1.069,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.