Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WKD28543, Einbau-Waschtrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WKD28543, Einbau-Waschtrockner
WKD28543, Einbau-Waschtrockner
WKD28543, Einbau-Waschtrockner
WKD28543, Einbau-Waschtrockner
WKD28543, Einbau-Waschtrockner
WKD28543, Einbau-Waschtrockner
WKD28543, Einbau-Waschtrockner
WKD28543, Einbau-Waschtrockner
WKD28543, Einbau-Waschtrockner
WKD28543, Einbau-Waschtrockner
WKD28543, Einbau-Waschtrockner
WKD28543, Einbau-Waschtrockner
Artikel-Nr.:
     C8321-WKD28543
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WKD28543
EAN/GTIN:
     4242005420896
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Waschmaschine
Bosch Wäschetrockner
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E Energieeffizienzklasse Waschen²: E Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 266 kWh / 68 Liter Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 77 kWh / 44 Liter Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 4 kg / 1 - 7 kg Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 5:30 h:min / 2:50 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 600 - 1355 U/Min. Geräuschwert: 72 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Spezialprogramme: AllergiePlus / Hygiene, ExtraKurz 15', Flusenspülen, Mix, Schnell/Mix leise, Schleudern/Abpumpen, Sportswear, Spülen / Schleudern, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche Spezialprogramme Trocknen: Flusenspülen Optionen Tasten: Start, Drehzahlabwahl, Ändern, Menü, Trocknen, Temperatur und 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme Großes Display für Programmablauf, Temperatur, Drehzahl, Restzeit und 24 h Endezeitvorwahl, Anzeige der Trockenziele AutoDry-Funktion, Zeitprogramme ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Schaumerkennung Unwuchtkontrolle Signal am Programmende Kindersicherung Bullauge mit Glasabdeckung Bullaugen-Anschlag links Magnetverschluss für sofortiges Türöffnen am Programmende Metallverschlusshaken AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang* Technische Informationen verstellbare Sockelhöhe: 16.5 cm verstellbare Sockeltiefe: 6.5 cm Gerätemaße (H x B x T): 82.0 cm x 59.5 cm x 58.4 cm Von vorne verstellbare hintere Gerätefüße vollintegrierbar
Weitere Informationen:
Bauform:
Einbaugerät
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
820 mm
Breite:
595 mm
Tiefe:
584 mm
Steuerung fürs Trocknen:
elektronisch
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
52 l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 1.140,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1.276,55*
€ 1.519,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 1.260,21*
€ 1.499,65
pro Stück
ab 5 Stück
€ 1.203,57*
€ 1.432,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1.169,94*
€ 1.392,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1.140,09*
€ 1.356,71
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.