Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WNA13441, Waschtrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WNA13441, Waschtrockner
WNA13441, Waschtrockner
WNA13441, Waschtrockner
WNA13441, Waschtrockner
WNA13441, Waschtrockner
WNA13441, Waschtrockner
WNA13441, Waschtrockner
WNA13441, Waschtrockner
WNA13441, Waschtrockner
WNA13441, Waschtrockner
Artikel-Nr.:
     C8321-WNA13441
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WNA13441
EAN/GTIN:
     4242005342921
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Waschmaschine
Bosch Wäschetrockner
Frontlader Waschmaschine
Waschautomat
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse Waschen und Trocknen¹: E Energieeffizienzklasse Waschen²: B Stromverbrauch³ / Wasserverbrauch⁴ Waschen und Trocknen: 322 kWh / 74 Liter Stromverbrauch⁵ / Wasserverbrauch⁶ Waschen: 57 kWh / 46 Liter Beladung Waschen und Trocknen / Waschen: 1 - 5 kg / 1 - 9 kg Programmlaufzeit⁷ Waschen und Trocknen / Waschen: 7:30 h:min / 3:44 h:min Schleudereffizienzklasse: B Schleuderdrehzahl**: 400 - 1400 U/Min. Geräuschwert: 70 dB (A) re 1 pW Geräuscheffizienzklasse: A Programme Standardprogramme Waschen: Baumwolle, Pflegeleicht, Fein/Seide, Wolle/Handwäsche Spezialprogramme Waschen: ExtraKurz 15', Mix, Schleudern/Abpumpen, Sportswear, Spülen Alle gängigen Waschprogramme können wahlweise auch als reines Trockenprogramm oder als kombiniertes Wasch- und Trockenprogramm genutzt werden Standardprogramme Trocknen: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme Trocknen: Auffrischen, Intensiv trocknen, Schontrocknen, Waschen & Trocknen 60' Optionen SpeedPerfect: perfekt sauber in bis zu 65% weniger Zeit. *** Optionen Waschen: Bügelleicht, Drehzahlwahl, SpeedPerfect, Start / Pause, Temperaturwahl, Vorwäsche Optionen Trocknen: Trockenziel Trocknen-Option für die meisten Waschprogramme AutoDry-Funktion, Zeitprogramme Komfort und Sicherheit Wartungsfreier Wärmetauscher: automatische Flusenentfernung VarioTrommel: schonendes und effizientes Waschen EcoSilence Drive: leiser Motor mit langer Lebensdauer AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Vollelektronische Einknopf-Bedienung für alle Wasch- und Spezialprogramme Großes, übersichtliches LED-Display für Programmablauf, max. Schleuderdrehzahl, Restzeitanzeige, 24 h Endezeitvorwahl und Beladungsempfehlung Nachlegefunktion: Die Nachlegefunktion ermöglicht Ihnen das Nachlegen von Wäschestücken sogar nach Start des Waschprogramms. ActiveWater Plus: für effizienteste Wassernutzung auch bei kleinen Waschladungen dank automatischer Beladungskennung. Schaumerkennung Anzeige für Überdosierung Unwuchtkontrolle Kindersicherung Signalton Leichtreinigungsschublade 32 cm-Bullauge, weiß-schwarzgrau mit 165° Türöffnungswinkel AquaStop®: eine Bosch Garantie bei Wasserschäden - ein Geräteleben lang* Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.8 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 59.0 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 64.9 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 106.3 cm
Weitere Informationen:
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
links
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Anschlusswert:
2300 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
848 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
590 mm
Steuerung fürs Trocknen:
elektronisch
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
60 l
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 617,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 715,33*
€ 851,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 706,73*
€ 841,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 672,63*
€ 800,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 650,39*
€ 773,96
pro Stück
ab 500 Stück
€ 617,44*
€ 734,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.