Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WQB246CX0, Wärmepumpentrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
WQB246CX0, Wärmepumpentrockner
Artikel-Nr.:
     C8321-WQB246CX0
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WQB246CX0
EAN/GTIN:
     4242005376926
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Wäschetrockner
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A+++ 10% sparsamer als die Energieeffizienzklasse A+++*** Stromverbrauch²: 174 kWh Nennkapazität: 1 - 9 kg Programmlaufzeit³: 260 min Geräuschwert: 58 dB (A) re 1 pW Kondensationseffizienzklasse⁴: A Kondensationseffizienz⁵: 91 % Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Iron Assist/smartFinish Bettwäsche-Programm: reduziert das Verdrehen von großen Wäschestücken dank der reversierenden Trommel Silent Dry: Spezialprogramm für geräuschreduzierte Trocknung Programme via App: Zeitprogramm kalt, Wolle finish Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Sportswear, Pflegeleicht, Zeitprogramm warm, Bettwäsche, Hygiene Plus Optionen Home Connect: Fernsteuerung, Energiemanagement, Ferndiagnose, IntelligentDry oder Programm Download. Halten Sie Ihre Hausgeräte dank Firmware-Update immer auf dem neuesten Stand. SmartDry Speed Perfect: reduziert die Trocknungszeit im ausgewählten Programm Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten Knitterschutz 120 min am Programmende TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Memory, An/Aus, Fernstart, Schontrocknen, Start / Nachlegen / Pause, SpeedPerfect, 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit selfCleaning Condenser Trommelinnenbeleuchtung: LED AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Digitaler Bedienring mit hinterleuchteter LED-Programmanzeige Intuitive und ergonomische Bedienblende Beladungsempfehlung Nachlege-Anzeige Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign Schwenktür, rechts angeschlagen, Türanschlag: wechselbar Metallverschlusshaken Kindersicherung Signal am Programmende Kondensat-Ablaufgarnitur Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 61.3 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 65.1 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 110.5 cm Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
Weitere Informationen:
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts wechselbar
Gehäusegrundfarbe:
sonstige
Beheizungsart:
Elektro
Anschlusswert:
600 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
842 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
613 mm
Fassungsvermögen "Baumwolle":
9.0 kg
Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):
174.0 kWh
Geräuschemission:
58 dB(A) re 1 pW
Steuerung:
elektronisch
Innenbeleuchtung:
ja
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
112 l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 795,71*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 900,42*
€ 1.071,50
pro Stück
ab 2 Stück
€ 889,81*
€ 1.058,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 852,44*
€ 1.014,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 827,24*
€ 984,42
pro Stück
ab 500 Stück
€ 795,71*
€ 946,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.