Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WQG2450R10, Wärmepumpentrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
WQG2450R10, Wärmepumpentrockner
Artikel-Nr.:
     C8321-WQG2450R10
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WQG2450R10
EAN/GTIN:
     4242005337446
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Wäschetrockner
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A++ Stromverbrauch²: 258 kWh Nennkapazität: 1 - 9 kg Programmlaufzeit³: 176 min Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW Kondensationseffizienzklasse⁴: B Kondensationseffizienz⁵: 86 % Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme: Baumwolle, Blusen/Hemden, Baumwolle Eco, Daunen, Feinwäsche, Handtücher, Schnell/Mix, Extra Kurz 40', Sportswear, Decken, Pflegeleicht, Wolle finish, Zeitprogramm warm, Hygiene Plus Optionen Knitterschutz 120 min am Programmende Option Halbe Beladung: optimiert die Trocknung bei kleineren Wäscheposten TouchControl-Tasten: Bügeltrocken, Schranktrocken, Schranktrocken+, Fertig in, Knitterschutz, Schontrocknen, Signal, Start / Nachlegen / Pause, 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit selfCleaning Condenser AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Drehwähler Großes, übersichtliches LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen. Beladungsempfehlung Nutzungszähler: Zählt abgeschlossene Programme AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign Kindersicherung Signal am Programmende Tür, silber-schwarzgrau Schwenktür, rechts angeschlagen Metallverschlusshaken Kondensat-Ablaufgarnitur Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 61.3 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 64.8 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 109.6 cm Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
Weitere Informationen:
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Gehäusegrundfarbe:
grau
Beheizungsart:
Elektro
Anschlusswert:
800 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
842 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
613 mm
Fassungsvermögen "Baumwolle":
9.0 kg
Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):
258.0 kWh
Geräuschemission:
64 dB(A) re 1 pW
Steuerung:
elektronisch
Innenbeleuchtung:
nein
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
112 l
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 564,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 648,82*
€ 772,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 637,75*
€ 758,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 605,12*
€ 720,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 589,27*
€ 701,23
pro Stück
ab 500 Stück
€ 564,07*
€ 671,24
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.