Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

WTH83003, Wärmepumpentrockner


Menge:  Stück  
Produktinformationen
WTH83003, Wärmepumpentrockner
WTH83003, Wärmepumpentrockner
WTH83003, Wärmepumpentrockner
WTH83003, Wärmepumpentrockner
WTH83003, Wärmepumpentrockner
WTH83003, Wärmepumpentrockner
WTH83003, Wärmepumpentrockner
WTH83003, Wärmepumpentrockner
WTH83003, Wärmepumpentrockner
WTH83003, Wärmepumpentrockner
WTH83003, Wärmepumpentrockner
WTH83003, Wärmepumpentrockner
WTH83003, Wärmepumpentrockner
WTH83003, Wärmepumpentrockner
WTH83003, Wärmepumpentrockner
Artikel-Nr.:
     C8321-WTH83003
Hersteller:
     Bosch
Herst.-Nr.:
     WTH83003
EAN/GTIN:
     4242005355327
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Bosch Wäschetrockner
Kondens-Wäschetrockner
Kondensationstrockner
Kondenstrockner
Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: A+ Stromverbrauch²: 243 kWh Nennkapazität: 1 - 7 kg Programmlaufzeit³: 204 min Geräuschwert: 65 dB (A) re 1 pW Kondensationseffizienzklasse⁴: B Kondensationseffizienz⁵: 81 % Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme: Schnell/Mix, Handtücher, Zeitprogramm 30 min kalt, Zeitprogramm 30 Min. warm, Sportswear, Extra Kurz 40', Blusen/Hemden, Feinwäsche Optionen Knitterschutz 120 min am Programmende TouchControl-Tasten: Knitterschutz, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit EasyClean Filter: einfache Reinigung des Kondensatorfilters. AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe Sensitive Drying System: große Edelstahltrommel, Mitnehmer im Softdesign AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Vollelektronische Einknopf-Bedienung für Feuchtegesteuerte-, Zeit- und Spezialprogramme LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen Anzeige für gefüllten Kondensatbehälter Verflusungsanzeige Kindersicherung Signal am Programmende Kunststofftür, weiß Türanschlag: rechts Metallverschlusshaken Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 61.3 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 65.1 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 108.3 cm Wärmepumpentechnologie mit umweltfreundlichem Kältemittel R290
Weitere Informationen:
Trocknungsart:
Kondensation
Bauform:
Standgerät
Bauart:
sonstige
Arbeitsplatte abnehmbar:
nein
Geräteart:
Frontlader
Türanschlag:
rechts
Gehäusegrundfarbe:
weiß
Beheizungsart:
Elektro
Anschlusswert:
600 W
Absicherung des Gerätes:
10 A
Höhe mit Arbeitsplatte:
842 mm
Breite:
598 mm
Tiefe:
613 mm
Fassungsvermögen "Baumwolle":
7.0 kg
Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...):
243.0 kWh
Geräuschemission:
65 dB(A) re 1 pW
Steuerung:
elektronisch
Innenbeleuchtung:
nein
Restzeitanzeige:
ja
Trommelvolumen:
112 l
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 381,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 448,20*
€ 533,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 445,58*
€ 530,24
pro Stück
ab 5 Stück
€ 430,16*
€ 511,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 414,63*
€ 493,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 381,11*
€ 453,52
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.