| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8321-WTN83203 Herst.-Nr.: WTN83203 EAN/GTIN: 4242005366200 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Leistung und Verbrauch Energieeffizienzklasse¹: B Stromverbrauch²: 560 kWh Nennkapazität: 1 - 8 kg Programmlaufzeit³: 150 min Geräuschwert: 64 dB (A) re 1 pW Kondensationseffizienzklasse⁴: B Kondensationseffizienz⁵: 88 % Programme Standardprogramme: Baumwolle, Pflegeleicht Spezialprogramme: Wolle finish, Schnell/Mix, Zeitprogramm warm, Auflockern, AllergiePlus, Sportswear, Daunen, Extra Kurz 40', Extra Kurz 15' Optionen Knitterschutz 120 min am Programmende TouchControl-Tasten: Schontrocknen, Knitterschutz, Fertig in, Programmdauer, Trocknungsgradfeinjustage, 24 h Fertig in Komfort und Sicherheit AntiVibration Design: mehr Stabilität und Laufruhe LED-Display für Restzeitanzeige und 24 h Endezeitvorwahl, Programmstatus, Zusatzfunktionen AutoDry: feuchtegesteuerte Trocknungsprogramme Sensitive Drying System: große galvanisierte Trommel, Mitnehmer im Softdesign Kunststofftür, weiß Schwenktür, rechts angeschlagen Metallverschlusshaken Kindersicherung Signal am Programmende Technische Informationen unterschiebbar ab 85 cm Nischenhöhe Gerätemaße (H x B): 84.2 cm x 59.8 cm Gerätetiefe: 61.3 cm Gerätetiefe inkl. Türe: 65.1 cm Gerätetiefe mit geöffneter Türe: 108.3 cm Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Trocknungsart: | Kondensation | Bauform: | Standgerät | Bauart: | sonstige | Arbeitsplatte abnehmbar: | nein | Geräteart: | Frontlader | Türanschlag: | rechts | Gehäusegrundfarbe: | weiß | Beheizungsart: | Elektro | Anschlusswert: | 2800 W | Absicherung des Gerätes: | 13/10 A | Höhe mit Arbeitsplatte: | 842 mm | Breite: | 598 mm | Tiefe: | 613 mm | Energieeffizienzklasse: | B | Fassungsvermögen "Baumwolle": | 8.0 kg | Repräsentativer Energieverbrauch/Jahr 4-Personen-Haushalt (...): | 560.0 kWh | Geräuschemission: | 64 dB(A) re 1 pW | Steuerung: | elektronisch | Innenbeleuchtung: | nein | Restzeitanzeige: | ja | Trommelvolumen: | 112 l |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |