| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-2637102000000XL Herst.-Nr.: 2637102000000XL EAN/GTIN: 4018623975052 |
| |
|
| | |
| Albatros KEPLER Softshelljacke - 2637102000000XL Mit der KEPLER Softshelljacke bist du für alle Eventualitäten gewappnet! Das 3-lagige Softshellmaterial mit Microfleeceinnenseite ist mit einer 8.000 mm Wassersäule wind-und wasserabweisend sowie atmungsaktiv. Eine Kinn-und Windschutzblende bietet zusätzlichen Schutz. Aufgesetzte Taschen geben dir die Möglichkeit, wichtige Utensilien stets zur Hand zu haben während du die Jacke durch Ärmelbündchen mit Gummizug und einen weitenregulierbaren, elastischen Saum individuell an deine Bedürfnisse anpassen kannst. Ein besondere Funktion ist auch die Unterarmbelüftung mit Reißverschluss. Die KEPLER Softshelljacke unterstützt dich bei all deinen Aktivitäten, ob bei der Arbeit oder im Freizeitbereich! Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | Albatros | Material: | 0,96 Polyester; 0,04 Elasthan | Größe: | XL | Verfügbare Größen: | S- 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Albatros, KEPLER, Jacke, Größe: XL, schwarz |
| | |
| |