Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros KEPLER Fleece/Sweat-Wendejacke - 263920 - Größe: L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros KEPLER Fleece/Sweat-Wendejacke - 263920 - Größe: L - Vorderansicht
Albatros KEPLER Fleece/Sweat-Wendejacke - 263920 - Größe: L - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-26392020200000L
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     26392020200000L
EAN/GTIN:
     4051428015837
Suchbegriffe:
Albatros
KEPLER
Fleecejacke
Sweatjacke

Albatros KEPLER Fleece/Sweat-Wendejacke - 26392020200000L

Eine Jacke-zwei Möglichkeiten-zwei Materialien! Diese Fleece/Sweat-Wendejacke KEPLER ist ein echter Allrounder. Auf einer Seite aus weichem Sweatmaterial, auf der anderen Seite aus wärmeisolierendem Fleece kann sie sich den Bedürfnissen ihres Trägers und den Witterungsverhältnissen anpassen. Auf der Fleeceseite befinden sich seitliche Einschubtaschen, auf der Sweatseite eine praktische Kängurutasche, sodass wichtige Utensilien verstaut und stets griffbereit mitgeführt werden können. Zusätzlichen Schutz bietet die weitenregulierbare Kapuze.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
L
Verfügbare Größen:
M- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Wendejacke, Jacke, Größe: L, schwarz/grau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 31,22*
€ 37,15
pro Stück
ab 2 Stück
€ 30,82*
€ 36,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,98*
€ 34,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,30*
€ 33,68
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,71*
€ 32,97
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,72*
€ 27,04
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2639202020002XL
ab € 22,72*
Ähnlich
ISM
26392020200000M
ab € 22,84*
Ähnlich
ISM
2639202020000XL
ab € 22,70*
Ähnlich
ISM
2637102000002XL
ab € 34,23*
Ähnlich
ISM
2637102000003XL
ab € 34,21*
Ähnlich
ISM
26371020000000L
ab € 34,25*
Ähnlich
ISM
26371020000000M
ab € 34,17*
Ähnlich
ISM
26371020000000S
ab € 34,31*
Ähnlich
ISM
2637102000000XL
ab € 34,09*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.