| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8365-26433020000000S Herst.-Nr.: 26433020000000S EAN/GTIN: 4051428114554 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | - modisches Strickdesign mit Softshelleinsätzen
- angenehm weiches Strickfleece innen
- normale Passform
- hochschließbarer Stehkragen
- Brusttaschen mit Reißverschluss
- zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss
- durchgehender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende
- elastischer Armabschluss
- hochwertige Logostickerei in Kontrastfarbe
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | schwarz | Marke: | Albatros | Material: | 100% Polyester | Größe: | S | Verpackungsgröße: | 54 | 25 | 4 | Verfügbarkeit: | S - 3XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |