Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros LINDBERGH Softshelljacke - 264380 - Größe: M


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros LINDBERGH Softshelljacke - 264380 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros LINDBERGH Softshelljacke - 264380 - Größe: M - Vorderansicht
Albatros LINDBERGH Softshelljacke - 264380 - Größe: M - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-26438080800000M
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     26438080800000M
EAN/GTIN:
     4051428052665
Suchbegriffe:
Soft-Shell-Jacke
Softshell-Jacke
Softshelljacke
Rollmütze

Albatros LINDBERGH Softshelljacke - 26438080800000M

Die Softshelljacke LINDBERGH vereint Funktionalität und Tragekomfort. Mit praktischen Funktionen wie Brust-und Einschubtaschen sowie einer Kinn-und Windschutzblende erleichtert sie ihrem Träger den Arbeitsalltag und ist gleichzeitig hervorragend für Outdooraktivitäten geeignet. Ärmelbündchen und Jackensaum sind weitenregulierbar und ermöglichen eine individuelle Anpassung an den Träger.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
0,96 Polyester; 0,04 Elasthan
Größe:
M
Verfügbare Größen:
S- 4XL
Weitere Suchbegriffe: Strickmütze, Wintermütze, Wollmütze, soft shell jacke, Albatros, LINDBERGH, Outdoorfashion, Jacke, Größe: M, grau/schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 9,13*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 13,61*
€ 16,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 13,04*
€ 15,52
pro Stück
ab 5 Stück
€ 12,14*
€ 14,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 11,76*
€ 13,99
pro Stück
ab 20 Stück
€ 11,40*
€ 13,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 9,13*
€ 10,86
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2643808080002XL
ab € 36,63*
Ähnlich
ISM
2643808080003XL
ab € 36,44*
Ähnlich
ISM
2643808080004XL
ab € 36,35*
Ähnlich
ISM
26438080800000L
ab € 36,47*
Ähnlich
ISM
26438080800000S
ab € 36,45*
Ähnlich
ISM
2643808080000XL
ab € 36,62*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.