Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros KINGSLEY Recycling Strickjacke - 264710 - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros KINGSLEY Recycling Strickjacke - 264710 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros KINGSLEY Recycling Strickjacke - 264710 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros KINGSLEY Recycling Strickjacke - 264710 - Größe: 2XL - Hinteransicht
Artikel-Nr.:
     C8365-2647103510002XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2647103510002XL
EAN/GTIN:
     4051428091329
Suchbegriffe:
Cardigan
Strick-Jacke
Strickjacke
strickjacke albatros

Albatros KINGSLEY Recycling Strickjacke - 264710 - Größe: 2XL

Eine Jacke aus recycelten PET-Flaschen – sie leistet nicht nur einen Beitrag für saubere Meere und fördert die Kreislaufwirtschaft, sondern punktet auch mit nachhaltiger Qualität und Komfort. Das innovative Material der Strickjacke aus wiedergewonnenen Rohstoffen ist damit optisch ein Hingucker und appelliert an das ökologische Bewusstsein des Trägers. Das 3-lagige Material ist robust und formbeständig und eignet sich somit für Freizeit und Arbeit gleichermaßen. Die KINGSLEY Strickjacke ist wind- und wasserabweisend und ist durch den hochschließbaren Kragen perfekt als Übergangsjacke oder für den Zwiebellook geeignet. Zwei seitliche Reißverschlusstaschen und eine praktische Ärmeltasche mit Reißverschluss bieten die Möglichkeit, Gegenstände, wie Handy, Schlüssel oder Werkzeug optimal zu verstauen.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/ schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
2XL
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: strick jacke, Albatros, Kingsley, recycled, Jacke, 264710, Größe: 2XL, blau, schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 41,71*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 55,22*
€ 65,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 54,75*
€ 65,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 51,81*
€ 61,65
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,01*
€ 60,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 49,20*
€ 58,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 41,71*
€ 49,63
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2647103510003XL
ab € 41,75*
Ähnlich
ISM
26471035100000L
ab € 41,77*
Ähnlich
ISM
2647103510000XL
ab € 41,89*
Ähnlich
ISM
2623408000002XL
ab € 44,89*
Ähnlich
ISM
2627312000002XL
ab € 28,88*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.