| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C8365-26471035100000L Herst.-Nr.: 26471035100000L EAN/GTIN: 4051428091282 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Albatros KINGSLEY Recycling Strickjacke - 264710 - Größe: L Eine Jacke aus recycelten PET-Flaschen – sie leistet nicht nur einen Beitrag für saubere Meere und fördert die Kreislaufwirtschaft, sondern punktet auch mit nachhaltiger Qualität und Komfort. Das innovative Material der Strickjacke aus wiedergewonnenen Rohstoffen ist damit optisch ein Hingucker und appelliert an das ökologische Bewusstsein des Trägers. Das 3-lagige Material ist robust und formbeständig und eignet sich somit für Freizeit und Arbeit gleichermaßen. Die KINGSLEY Strickjacke ist wind- und wasserabweisend und ist durch den hochschließbaren Kragen perfekt als Übergangsjacke oder für den Zwiebellook geeignet. Zwei seitliche Reißverschlusstaschen und eine praktische Ärmeltasche mit Reißverschluss bieten die Möglichkeit, Gegenstände, wie Handy, Schlüssel oder Werkzeug optimal zu verstauen. Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Farbe: | blau/ schwarz | Marke: | Albatros | Material: | Polyester | Größe: | L | Verfügbare Größen: | S- 3XL |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |