Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros SUPERCELL Regenanzug - 275430 - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros SUPERCELL Regenanzug - 275430 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros SUPERCELL Regenanzug - 275430 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros SUPERCELL Regenanzug - 275430 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros SUPERCELL Regenanzug - 275430 - Größe: 2XL - Hinteransicht
Albatros SUPERCELL Regenanzug - 275430 - Größe: 2XL - Vorderansicht Hose
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2754303190002XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2754303190002XL
EAN/GTIN:
     4051428055352
Suchbegriffe:
Nässearbeitsschutzanzug
Regenanzug
Regenkombination
Regenschutzanzug

Albatros SUPERCELL Regenanzug - 2754303190002XL

Mit unserem Regenanzug SUPERCELL bestehend aus Regenhose und Regenjacke bist du komplett vor Regen geschützt. Das PVC-beschichtete Nylonmaterial ist unempfindlich sowie wind-und wasserdicht. Zusätzlich erhöhen wasserdicht verschweißte Nähte den Schutz. Optisch sind die grünen Applikationen an Jacke und Hose ein Eye-Catcher.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/oliv
Marke:
Albatros
Material:
Polyester
Größe:
2XL
Verfügbare Größen:
S- 3XL
Weitere Suchbegriffe: Regenset, regenanzug, Albatros, SUPERCELL, Rainwear, Jacke, Größe: 2XL, blau/oliv
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,01*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 38,17*
€ 45,42
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,94*
€ 45,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,56*
€ 42,32
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,06*
€ 40,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 33,32*
€ 39,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,01*
€ 33,33
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2754303190003XL
ab € 28,02*
Ähnlich
ISM
27543031900000L
ab € 28,20*
Ähnlich
ISM
27543031900000M
ab € 28,20*
Ähnlich
ISM
27543031900000S
ab € 28,06*
Ähnlich
ISM
2754303190000XL
ab € 28,19*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.