| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-2793102000002XL Herst.-Nr.: 2793102000002XL EAN/GTIN: 4051428052832 |
| |
|
| | |
| Albatros EDISON Arbeitsweste - 2793102000002XL Die Westen von Albatros - klassischer Stil, hohe Funktionalität! Die Arbeitsweste EDISON ist aus PU-beschichtetem Polyester Oxford und hält durch das Ganzjahresfutter mit Wattierung angenehm warm. Mehrere Taschen mit Patte und Klettverschluss sowie eine Handytasche bieten Stauraum für benötigte Utensilien. In der Grundfarbe in neutralem, unempfindlichen schwarz oder grau-schwarz erhältlich, ist die Weste durch eine Futteröffnung im Rücken individualisierbar. Weitere Informationen: | | Farbe: | schwarz | Marke: | Albatros | Material: | Polyester | Größe: | 2XL | Verfügbare Größen: | S- 4XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kennzeichnungswesten, Sicherheitsweste, Warnschutzwendeweste, Warnschutzweste, Warnweste, arbeitswesten schwarz, kennzeichnungswesten, Albatros, EDISON, Workfashion, Weste, Größe: 2XL, schwarz |
| | |
| |