Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros HERTZ Arbeitsweste - 279750 - Größe: 3XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros HERTZ Arbeitsweste - 279750 - Größe: 3XL - Vorderansicht
Albatros HERTZ Arbeitsweste - 279750 - Größe: 3XL - Vorderansicht
Albatros HERTZ Arbeitsweste - 279750 - Größe: 3XL - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2797502000003XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2797502000003XL
EAN/GTIN:
     4051428016230
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
arbeitsweste 3xl schwarz

Albatros HERTZ Arbeitsweste - 2797502000003XL

Die Westen von Albatros - klassischer Stil, hohe Funktionalität! Die Arbeitsweste HERTZ ist aus PU-beschichtetem Polyester Oxford und hält durch das Ganzjahresfutter mit Wattierung angenehm warm. Mehrere Taschen sowie eine aufgesetze Handytasche bieten Stauraum für benötigte Utensilien. Der verlängerte Rücken sorgt für zusätzlichen Komfort.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Polyamid
Größe:
3XL
Verfügbare Größen:
S- 4XL
Weitere Suchbegriffe: arbeits weste, arbeitswesten schwarz, Albatros, HERTZ, Workfashion, Weste, Größe: 3XL, schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,28*
€ 34,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,67*
€ 34,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,36*
€ 32,56
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,56*
€ 31,61
pro Stück
ab 20 Stück
€ 26,14*
€ 31,11
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,20*
€ 25,23
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2797502000002XL
ab € 21,20*
Ähnlich
ISM
2797502000004XL
ab € 21,22*
Ähnlich
ISM
27975020000000L
ab € 21,34*
Ähnlich
ISM
27975030000000L
ab € 21,17*
Ähnlich
ISM
27975020000000M
ab € 21,24*
Ähnlich
ISM
27975030000000M
ab € 21,29*
Ähnlich
ISM
27975020000000S
ab € 21,30*
Ähnlich
ISM
27975030000000S
ab € 21,24*
Ähnlich
ISM
2797502000000XL
ab € 21,30*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.