Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros TESLA Berufsweste - 279840 - Größe: XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros TESLA Berufsweste - 279840 - Größe: XL - Vorderansicht
Albatros TESLA Berufsweste - 279840 - Größe: XL - Vorderansicht
Albatros TESLA Berufsweste - 279840 - Größe: XL - Hinteransicht
Albatros TESLA Berufsweste - 279840 - Größe: XL - Innenansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2798406900000XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2798406900000XL
EAN/GTIN:
     4051428023023
Suchbegriffe:
Arbeits-Weste
Arbeitsweste
Workers-Weste
arbeits-weste grün

Albatros TESLA Berufsweste - 2798406900000XL

Die Westen von Albatros - klassischer Stil, hohe Funktionalität! Die Berufsweste TESLA ist aus extrem robustem Beaver Nylon und hält durch das wärmende Steppfutter angenehm warm. Mehrere Taschen sowie eine Handytasche bieten Stauraum für benötigte Utensilien. In der Grundfarbe in neutralem schwarz-grau oder auffälligem grün-orange erhältlich, ist die Weste durch eine Futteröffnung im Rücken individualisierbar.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/orange
Marke:
Albatros
Material:
0,6 Baumwolle; 0,4 Polyamid
Größe:
XL
Verfügbare Größen:
S- 4XL
Weitere Suchbegriffe: arbeits weste, arbeitsweste xl, Albatros, TESLA, Berufsweste, Workfashion, Weste, Größe: XL, grün/orange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 19,67*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 27,08*
€ 32,23
pro Stück
ab 2 Stück
€ 26,65*
€ 31,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,38*
€ 30,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,71*
€ 29,40
pro Stück
ab 20 Stück
€ 24,31*
€ 28,93
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,67*
€ 23,41
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2798406900002XL
ab € 19,69*
Ähnlich
ISM
2798406900003XL
ab € 19,69*
Ähnlich
ISM
2798406900004XL
ab € 19,79*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.