Kategorien
Bürobedarf
Hardware, Software, Telekommunikation
Werkzeugtechnik
Elektronik, Elektrotechnik
Betriebsausstattung, Lagerausstattung
Arbeitsschutz
Technischer Handel
Medizinbedarf, Therapie, Labor
Haustechnik, Gebäudetechnik
Verpackung, Versand
Hotel, Gastronomie, Essen, Trinken
Reinigung
Weitere Kategorien
Deutschland
Deutsch
Deutschland
Deutsch
English
Österreich
Deutsch
English
Nederland
Nederlands
English
Italia
Italiano
English
France
Français
English
España
Español
English
United Kingdom
English
Ireland
English
Polska
Polski
English
Magyarország
Magyar
English
Schweiz
Deutsch
Français
Italiano
English
België
Nederlands
Français
Deutsch
English
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Anmelden
Neukunde?
Jetzt registrieren
>
Profil
Bestellarchiv
Einkaufslisten
Bedarfsanforderungen
Warenkorb
Startseite
>
Arbeitsschutz
>
Bekleidung
>
Westen
>
Fleeceweste
>
Artikel
Albatros Weste KERRY Fleeceweste - 279930 - Größe: L
Menge:
Stück
Produktinformationen
Fenster schließen
Artikel-Nr.:
C8365-27993080000000L
Hersteller:
ISM
Herst.-Nr.:
27993080000000L
EAN/GTIN:
4051428106788
Suchbegriffe:
Fleece-Weste
Fleecewendeweste
Fleeceweste
fleeceweste grau
• wärmendes Fleece mit elastischen Einsätzen • normale Passform • atmungsaktiv • zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss • durchgehender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende • elastische Armabschlüsse
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Marke:
Albatros
Material:
100% Polyester
Größe:
L
Verpackungsgröße:
61 | 40 | 4
Verfügbarkeit:
S - 3XL
... >
Bekleidung
>
Workwear
>
Westen
Weitere Suchbegriffe:
fleece weste
,
fleeceweste l
,
Albatros
,
Weste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick
1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager
ab € 26,50*
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlen
Artikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 36,02*
€ 42,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,39*
€ 42,11
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,90*
€ 40,34
pro Stück
ab 10 Stück
€ 32,90*
€ 39,15
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,24*
€ 38,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,50*
€ 31,54
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
Albatros Hemd TILER Thermohemd - 292100 - Größe: L
ISM
29210053100000L
ab € 28,82*
Ähnlich
Albatros Hose CONCEPT STRETCH TRS Stretch-Bundhose - 281060 - Größe: L
ISM
28106049300000L
ab € 49,99*
Ähnlich
Albatros Weste KERRY Fleeceweste - 279930 - Größe: 2XL
ISM
2799308000002XL
ab € 26,58*
Ähnlich
Albatros Weste KERRY Fleeceweste - 279930 - Größe: 3XL
ISM
2799308000003XL
ab € 26,64*
Ähnlich
Albatros Weste KERRY Fleeceweste - 279930 - Größe: M
ISM
27993080000000M
ab € 26,46*
Ähnlich
Albatros Weste KERRY Fleeceweste - 279930 - Größe: S
ISM
27993080000000S
ab € 26,50*
Ähnlich
Albatros Weste KERRY Fleeceweste - 279930 - Größe: XL
ISM
2799308000000XL
ab € 26,56*
Ähnlich
Albatros Weste TIBER Arbeitsweste - 279760 - Größe: L
ISM
27976020000000L
ab € 32,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.
Über uns
Support
Presse
Job & Karriere
AGB
Impressum
Datenschutz
Newsletter
Nachhaltigkeit
Datenschutzeinstellungen