Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Weste KERRY Fleeceweste - 279930 - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros KERRY Fleeceweste - 279930 - Größe: 2XL
Albatros KERRY Fleeceweste - 279930 - Größe: 2XL
Artikel-Nr.:
     C8365-2799308000002XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2799308000002XL
EAN/GTIN:
     4051428106825
Suchbegriffe:
Fleece-Weste
Fleecewendeweste
Fleeceweste
fleeceweste grau
• wärmendes Fleece mit elastischen Einsätzen • normale Passform • atmungsaktiv • zwei seitliche Einschubtaschen mit Reißverschluss • durchgehender Frontreißverschluss mit Kinn- und Windschutzblende • elastische Armabschlüsse
Weitere Informationen:
Farbe:
grau
Marke:
Albatros
Material:
100% Polyester
Größe:
2XL
Verpackungsgröße:
61 | 40 | 4
Verfügbarkeit:
S - 3XL
Weitere Suchbegriffe: fleece weste, fleeceweste xxl, Albatros, Weste
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,52*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,95*
€ 42,78
pro Stück
ab 2 Stück
€ 35,47*
€ 42,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,84*
€ 40,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,08*
€ 39,37
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,36*
€ 38,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,52*
€ 31,56
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2921005310002XL
ab € 28,89*
Ähnlich
ISM
2810604930002XL
ab € 50,36*
Ähnlich
ISM
2799308000003XL
ab € 26,46*
Ähnlich
ISM
27993080000000L
ab € 26,48*
Ähnlich
ISM
27993080000000M
ab € 26,59*
Ähnlich
ISM
27993080000000S
ab € 26,54*
Ähnlich
ISM
2799308000000XL
ab € 26,48*
Ähnlich
ISM
2797602000002XL
ab € 32,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.