Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros ALLROUND BLACK Latzhose - 286260 - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros ALLROUND BLACK Latzhose - 286260 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros ALLROUND BLACK Latzhose - 286260 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2862608080002XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2862608080002XL
EAN/GTIN:
     4051428035941
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
arbeitslatzhosen grau
arbeitslatzhose

Albatros ALLROUND BLACK Latzhose - 2862608080002XL

ALLROUND BLACK - die Klassiker aus unserer Workwear! Unsere Latzhose ist dein praktischer Begleiter im Arbeitsalltag. Hergestellt aus strapazierfähigem Canvas mit robusten Polyester Oxford Besätzen lässt sie dich auch während langen, anstrengenden Arbeitstagen nicht im Stich. Du kannst in ihr alles unterbringen, was du während der Arbeit an Utensilien benötigst, denn eine Vielzahl an funktionalen Taschen, überwiegend mit Patte und Klett sowie Werkzeugschlaufen, Zollstock-und Handytasche bieten jede Menge Stauraum.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
0,8 Polyester; 0,2 Baumwolle
Größe:
2XL
Verfügbare Größen:
XS- 3XL
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhose xxl, Albatros, ALLROUND BLACK, Latzhose, Workfashion, Größe: 2XL, grau/schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,03*
€ 61,92
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,40*
€ 59,98
pro Stück
ab 5 Stück
€ 47,48*
€ 56,50
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,58*
€ 55,43
pro Stück
ab 20 Stück
€ 45,18*
€ 53,76
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2862508080000XS
ab € 26,54*
Ähnlich
ISM
28626080800000L
ab € 37,80*
Ähnlich
ISM
28626080800000M
ab € 38,10*
Ähnlich
ISM
28626080800000S
ab € 37,84*
Ähnlich
ISM
2862608080000XL
ab € 37,90*
Ähnlich
ISM
2862608080000XS
ab € 37,96*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.