Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros PROFI LINE Bundjacke - 286350 - Größe: 2XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros PROFI LINE Bundjacke - 286350 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros PROFI LINE Bundjacke - 286350 - Größe: 2XL - Vorderansicht
Albatros PROFI LINE Bundjacke - 286350 - Größe: 2XL - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2863508080002XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2863508080002XL
EAN/GTIN:
     4051428048118
Suchbegriffe:
Arbeitsjacke
Arbeitsjacken
Berufsjacke
Blouson

Albatros PROFI LINE Bundjacke - 2863508080002XL

Unsere PROFI LINE gibt alles, damit du alles geben kannst - Workwear aus reiner Baumwolle für höchste Ansprüche an Arbeitskleidung. Hergestellt aus starkem Baumwolltwill ist unsere Bundjacke dein robuster Begleiter im Arbeitsalltag, welcher durch geringe Schmutzanhaftung und viele verschiedene Funktionalitäten punktet: Reflektierende Elemente sorgen für erhöhte Sicherheit, ein Netzeinsatz im oberen Rückenbereich zur zusätzlichen Belüftung für zusätzlichen Komfort. Verschiedene Taschen, darunter eine Handy- und eine Stifttasche bieten Platz für benötigte Utensilien.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Baumwolle
Größe:
2XL
Verfügbare Größen:
XS- 4XL
Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacke xxl, arbeitsjacke albatros, Albatros, PROFI LINE, Workwear, Jacke, Größe: 2XL, grau/schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 38,59*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,35*
€ 61,11
pro Stück
ab 2 Stück
€ 50,83*
€ 60,49
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,14*
€ 57,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 47,34*
€ 56,33
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,04*
€ 54,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 38,59*
€ 45,92
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2863603360000XL
ab € 34,29*
Ähnlich
ISM
2863603360000XS
ab € 34,22*
Ähnlich
ISM
2863508080003XL
ab € 38,90*
Ähnlich
ISM
2863508080004XL
ab € 38,70*
Ähnlich
ISM
28635080800000S
ab € 38,78*
Ähnlich
ISM
2863508080000XL
ab € 38,80*
Ähnlich
ISM
2863508080000XS
ab € 38,61*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.