| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-2863508080003XL Herst.-Nr.: 2863508080003XL EAN/GTIN: 4051428048125 |
| |
|
| | |
| Albatros PROFI LINE Bundjacke - 2863508080003XL Unsere PROFI LINE gibt alles, damit du alles geben kannst - Workwear aus reiner Baumwolle für höchste Ansprüche an Arbeitskleidung. Hergestellt aus starkem Baumwolltwill ist unsere Bundjacke dein robuster Begleiter im Arbeitsalltag, welcher durch geringe Schmutzanhaftung und viele verschiedene Funktionalitäten punktet: Reflektierende Elemente sorgen für erhöhte Sicherheit, ein Netzeinsatz im oberen Rückenbereich zur zusätzlichen Belüftung für zusätzlichen Komfort. Verschiedene Taschen, darunter eine Handy- und eine Stifttasche bieten Platz für benötigte Utensilien. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Marke: | Albatros | Material: | Baumwolle | Größe: | 3XL | Verfügbare Größen: | XS- 4XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Blouson-Jacke, Blousonjacke, Bundjacke, arbeitsjacke grau, arbeitsjacken, Albatros, PROFI LINE, Workwear, Jacke, Größe: 3XL, grau/schwarz |
| | |
| |