Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros PROFI LINE Latzhose - 286370 - Größe: 4XL


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros PROFI LINE Latzhose - 286370 - Größe: 4XL - Vorderansicht
Albatros PROFI LINE Latzhose - 286370 - Größe: 4XL - Vorderansicht
Albatros PROFI LINE Latzhose - 286370 - Größe: 4XL - Hinteransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-2863708080004XL
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     2863708080004XL
EAN/GTIN:
     4051428048293
Suchbegriffe:
Arbeitslatzhose
Cargo Latzhose
Flach-Beutel
Flachbeutel

Albatros PROFI LINE Latzhose - 2863708080004XL

Unsere PROFI LINE gibt alles, damit du alles geben kannst - Workwear aus reiner Baumwolle für höchste Ansprüche an Arbeitskleidung. Hergestellt aus starkem Baumwolltwill ist unsere Latzhose dein robuster Begleiter im Arbeitsalltag, welcher durch geringe Schmutzanhaftung und viele verschiedene Funktionalitäten punktet: Du kannst in ihr alles unterbringen, was du während der Arbeit an Utensilien benötigst, denn eine Vielzahl an funktionalen Taschen, wie zum Beispiel von oben befüllbare Knieschutztaschen mit Patte und Klett sowie Werkzeug-, Zollstock-und Handytasche bieten jede Menge Stauraum.
Weitere Informationen:
Farbe:
grau/schwarz
Marke:
Albatros
Material:
Baumwolle
Größe:
4XL
Verfügbare Größen:
XS- 4XL
Weitere Suchbegriffe: arbeitslatzhosen grau, arbeitslatzhose, Albatros, PROFI LINE, Latzhose, Workwear, Größe: 4XL, grau/schwarz
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 49,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 66,83*
€ 79,53
pro Stück
ab 2 Stück
€ 64,06*
€ 76,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 60,85*
€ 72,41
pro Stück
ab 10 Stück
€ 59,58*
€ 70,90
pro Stück
ab 20 Stück
€ 56,61*
€ 67,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 49,54*
€ 58,95
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
2863708080002XL
ab € 75,60*
Ähnlich
ISM
2863708080003XL
ab € 49,39*
Ähnlich
ISM
28637080800000M
ab € 75,71*
Ähnlich
ISM
28637080800000S
ab € 49,49*
Ähnlich
ISM
2863708080000XL
ab € 75,97*
Ähnlich
ISM
2863708080000XS
ab € 49,33*
Ähnlich
ISM
28638033600000L
ab € 35,64*
Ähnlich
ISM
28638033600000M
ab € 35,56*
Ähnlich
ISM
28638033600000S
ab € 35,76*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.