| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-286630808000058 Herst.-Nr.: 286630808000058 EAN/GTIN: 4051428082877 |
| |
|
| | |
| Albatros EXPERT 360° Shorts - 286630808000058 Flexibilität, Komfort und Funktionalität werden in der neuen ALBATROS Workwear Linie EXPERT 360° optimal vereint. Speziell ausgewählte Details, wie das robuste Obermaterial in Kombination mit Stretcheinsätzen, machen die EXPERT 360° Bundhose und Shorts ideal für knieende Tätigkeiten und bieten im Arbeitsalltag ein Maximum an Bewegungsfreiheit. Die CORDURA® Besätze der EXPERT 360° Linie sind extrem strapazierfähig und fügen sich ausgezeichnet in das Design ein. Leicht zugängliche Werkzeugtaschen, die abnehmbare Nageltasche sowie die ergonomisch geformte Kniepartie mit Kniepolstertaschen machen die EXPERT 360° Produkte zum idealen Begleiter für den Profi!• extrem robuster Twill, 280 g/m²• Cordura Besätze• normale Passform• reflektierende Elemente zur besseren Sichtbarkeit• individuell verstellbarer Bund• hinterer Bund höher geschnitten• elastischer Einsatz in Rücken- und Schritt- für optimale Beweglichkeit• Schlitz mit YKK-Reißverschluss• verdeckter Knopf• breite, verstärkte Gürtelschlaufen davon eine mit D Ring• 3-fach gesicherte Nähte für extreme Robustheit• Oberschenkel- und Gesäßbereich mit Cordura verstärkt• Cordura verstärkte Nageltaschen mit Reißverschluss abnehmbar• Taschen mit Cordura verstärkt• Werkzeugschlaufen, Zollstock- und Oberschenkeltasche mit Balg Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Marke: | Albatros | Material: | 0,65 Polyester; 0,35 Baumwolle | Größe: | 58 | Verfügbare Größen: | 48- 58 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Arbeitsshorts, Handwerkershorts, Freizeit-Short-Herren, Freizeitshort-Herren, Herren-Freizeitshorts, Herren-Short, Herrenfreizeitshorts, Herrenshorts, arbeitsshort, Albatros, EXPERT 360°, Shorts, Workfashion, Größe: 58, grau/schwarz |
| | |
| |