| |
|
| Artikel-Nr.: C8365-28665080800000S Herst.-Nr.: 28665080800000S EAN/GTIN: 4051428079136 |
| |
|
| | |
| Albatros EXPERT 360° Softshellweste - 28665080800000S ALBATROS EXPERT Workwear für Herren – ein Rundumschutz für deine Arbeit. Die EXPERT 360° Softshellweste in der Farbkombination grau/schwarz ist mit funktionalen Reißverschlusstaschen (YKK) an den Seiten und der Brust ausgestattet, sodass private Dinge und Werkzeug bestens verstaut werden können. Das Obermaterial ist wasser- und windabweisend und reflektierende Elemente sorgen für eine bessere Sichtbarkeit bei Dämmerung und in der Dunkelheit. Erhältlich in den Größen S – 3XL. Weitere Informationen: | | Farbe: | grau/schwarz | Marke: | Albatros | Material: | 0,96 Polyester; 0,04 Elasthan | Größe: | S | Verfügbare Größen: | S- 3XL |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Albatros, EXPERT 360°, Workfashion, Weste, Größe: S, grau/schwarz |
| | |
| |