Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros BRONZE 1/2 - Hemd 1/2 Arm - 290410 - Größe: 39/40


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros BRONZE 1/2 - Hemd 1/2 Arm - 290410 - Größe: 39/40 - Vorderansicht
Albatros BRONZE 1/2 - Hemd 1/2 Arm - 290410 - Größe: 39/40 - Vorderansicht
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-290410622003940
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     290410622003940
EAN/GTIN:
     4051428080781
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Albatros BRONZE 1/2 - Hemd 1/2 Arm - 290410622003940

strapazierfähige Webqualität, langarm, normale Passform, Brusttasche links, durchgehende Knopfleiste, weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Knopf, 90 cm Rückenlänge, in 5 Designs frei einteilbar
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/blau
Marke:
Albatros
Material:
Baumwolle
Größe:
39/40
Verfügbare Größen:
39/40- 49/68
Weitere Suchbegriffe: Flach-Beutel, Flachbeutel, Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, arbeitshemd, Albatros, BRONZE 1/2, Hemd 1/2 Arm, Outdoorfashion, Hemd, Größe: 39/40, grün/blau
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 18,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 26,25*
€ 31,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 25,05*
€ 29,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,59*
€ 28,07
pro Stück
ab 10 Stück
€ 23,15*
€ 27,55
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,37*
€ 26,62
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 18,20*
€ 21,66
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
290410350003940
ab € 18,21*
Ähnlich
ISM
290410622004142
ab € 37,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.