Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros BRONZE 1/2 - Hemd 1/2 Arm - 290410 - Größe: 41/42


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros BRONZE 1/2 - Hemd 1/2 Arm - 290410 - Größe: 41/42 - Vorderansicht
Albatros BRONZE 1/2 - Hemd 1/2 Arm - 290410 - Größe: 41/42 - Vorderansicht
Albatros Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     C8365-290410622004142
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     290410622004142
EAN/GTIN:
     4051428080798
Suchbegriffe:
Arbeits-Hemd
Arbeitshemd
Baumwollhemd
Berufshemd

Albatros BRONZE 1/2 - Hemd 1/2 Arm - 290410622004142

strapazierfähige Webqualität, langarm, normale Passform, Brusttasche links, durchgehende Knopfleiste, weitenregulierbare Ärmelbündchen mit Knopf, 90 cm Rückenlänge, in 5 Designs frei einteilbar
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/blau
Marke:
Albatros
Material:
Baumwolle
Größe:
41/42
Verfügbare Größen:
39/40- 49/69
Weitere Suchbegriffe: Kurzarm-Hemd, Kurzarmhemd, arbeitshemd, Albatros, BRONZE 1/2, Hemd 1/2 Arm, Outdoorfashion, Hemd, Größe: 41/42, grün/blau
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 37,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 50,59*
€ 60,20
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,90*
€ 59,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 48,06*
€ 57,19
pro Stück
ab 10 Stück
€ 46,55*
€ 55,39
pro Stück
ab 20 Stück
€ 44,59*
€ 53,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
290410350003940
ab € 18,21*
Ähnlich
ISM
290410622003940
ab € 18,20*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.