Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros PURCEL PROFI - 550250 - Größe: 39


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros PURCEL PROFI - 550250 - Größe: 39 - Paaransicht
Albatros PURCEL PROFI - 550250 - Größe: 39 - Paaransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-550250656000039
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     550250656000039
EAN/GTIN:
     4051428081566
Suchbegriffe:
Gartenclogs
PVC Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs

Albatros PURCEL PROFI - 550250656000039

Der ALBATROS PURCEL PROFI Gartenclog aus einem hochwertigen, strapazierfähigen Polyurethan ist leicht, wasserfest und schmutzabweisend. Ein anatomisch geformtes Kork-Fußbett mit langlebigem Leder-Bezug sorgt für hohen Tragekomfort. Die selbstreinigende, griffige Laufsohle ist pflegeleicht und rutschfest.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/natur
Marke:
Albatros
Material:
Polyurethan
Größe:
39
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbare Größen:
36- 47
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, gartenclogs, Albatros, PURCEL PROFI, Größe: 39, grün/natur
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,58*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,86*
€ 37,91
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,81*
€ 35,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,21*
€ 34,76
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,20*
€ 33,56
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,58*
€ 28,06
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
550250656000036
ab € 23,59*
Ähnlich
ISM
550250656000037
ab € 23,48*
Ähnlich
ISM
550250656000038
ab € 23,57*
Ähnlich
ISM
550250656000040
ab € 23,54*
Ähnlich
ISM
550250656000041
ab € 23,57*
Ähnlich
ISM
550250456000044
ab € 23,51*
Ähnlich
ISM
550250456000045
ab € 23,46*
Ähnlich
ISM
550250456000046
ab € 23,61*
Ähnlich
ISM
550250456000047
ab € 23,51*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.