Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros PURCEL PROFI - 550250 - Größe: 47


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Albatros PURCEL PROFI - 550250 - Größe: 47 - Paaransicht
Albatros PURCEL PROFI - 550250 - Größe: 47 - Paaransicht
Albatros Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-550250656000047
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     550250656000047
EAN/GTIN:
     4051428081641
Suchbegriffe:
Gartenclogs
PVC Clogs
Antirutsch-Clogs
Clogs

Albatros PURCEL PROFI - 550250656000047

Der ALBATROS PURCEL PROFI Gartenclog aus einem hochwertigen, strapazierfähigen Polyurethan ist leicht, wasserfest und schmutzabweisend. Ein anatomisch geformtes Kork-Fußbett mit langlebigem Leder-Bezug sorgt für hohen Tragekomfort. Die selbstreinigende, griffige Laufsohle ist pflegeleicht und rutschfest.
Weitere Informationen:
Farbe:
grün/natur
Marke:
Albatros
Material:
Polyurethan
Größe:
47
Verpackungsgröße:
36 | 23 | 13,5
Verfügbare Größen:
36- 47
Weitere Suchbegriffe: Pantoletten, gartenclog oliv größe 47, gartenclogs gr. 47, gartenclogs, Albatros, PURCEL PROFI, Größe: 47, grün/natur
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 23,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,25*
€ 38,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,71*
€ 35,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 29,12*
€ 34,65
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,16*
€ 33,51
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,50*
€ 27,97
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
ISM
550250656000042
ab € 23,53*
Ähnlich
ISM
550250656000043
ab € 23,53*
Ähnlich
ISM
550250656000044
ab € 23,64*
Ähnlich
ISM
550250656000045
ab € 23,58*
Ähnlich
ISM
550250656000046
ab € 23,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.