Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitsstiefel CONDOR BLACK MID S3 ESD SRC - 630101 - Größe: 43


Menge:  Paar  
Produktinformationen:
PUMA Pioneer MID S3 ESD SRC - 630101 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Pioneer MID S3 ESD SRC - 630101 - Größe: 43 - Ansicht rechts
PUMA Pioneer MID S3 ESD SRC - 630101 - Größe: 43 - Ansicht links
PUMA Pioneer MID S3 ESD SRC - 630101 - Größe: 43 - Kombinierte Ansicht
PUMA Pioneer MID S3 ESD SRC - 630101 - Größe: 43 - Ansicht hinten
PUMA Pioneer MID S3 ESD SRC - 630101 - Größe: 43 - Ansicht Sohle
PUMA Pioneer MID S3 ESD SRC - 630101 - Größe: 43 - Ansicht oben
ESD
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Bild
Artikel-Nr.:
     260S-1742757
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     630101202000043
EAN/GTIN:
     4051428063036
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA CONDOR BLACK MID S3 ESD SRC - 630101202000043

Die Modelle der REBOUND-Serie zeichnen sich durch optimierte Dämpfungseigenschaften über die gesamte Fußfläche aus. Herzstück ist das komfortable 3-lagige PU-Dämpfungskonzept mit schnellreagierender BOUNCE LIGHT Zwischensohle in Kombination mit dem atmungsaktiven evercushion® pro ESD Fußbett und der rutsch- und abriebfesten Laufsohle (SRC). Der PIONEER MID gehört zu den S3 Sicherheitsstiefeln der REBOUND-Serie und zeichnet sich besonders durch sein klares Design ohne viele Nähte aus. So wirkt der Schaft aus hochwertigem glatten Vollrindleder wie aus einem Guss und ist leicht zu reinigen. Die in unterschiedliche Segmente aufgeteilte, markante Profilierung der Laufsohle bietet hervorragenden Grip auf unebenen oder auch nassen Untergründen. Dabei sorgen die breiten Außenstollen für hohe Standfestigkeit.
Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grau
Marke:
Puma
Material:
Rindleder
Schutzkappe:
Stahlkappe
Größe:
43
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
36 cm | 23 cm | 13,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Antistatik-Schuhe, Antistatikschuhe, Antistatische Schuhe, ESD Schuhe, ESD-Halbschuhe, ESD-Schuh, ESD-Sicherheitsschuhe, ESD-Stiefel, Halbhoher Schuh, Halbstiefel, Hochschuh, Knöchelstiefel, Herren-Stiefel, Herrenstiefel, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, Schnür-Stiefel, Schnürstiefel, Sicherheitshalbstiefel, Sicherheitshochschuh, Arbeitsschutzstiefel, Arbeitssicherheitsstiefel, Bau-Winterstiefel, Bausicherheitsstiefel, SI-Stiefel, Schutzstiefel, Sicherheitsschnürstiefel, Sicherheitsstiefel, sicherheitsstiefel puma s3 43, arbeitsstiefel s3, puma arbeitsstiefel s3, PUMA, CONDOR BLACK MID, S3, ESD, SRC, Größe: 43, schwarz/grau, EN ISO 20345:2011
Angebote (21)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 260
38
pro Paar
Frei Haus
ab € 69,39*
€ 82,51*
2 Tage
3
pro Paar
Frei Haus
ab € 69,87*
€ 82,74*
pro Paar
€ 4,00*
ab € 71,61*
€ 84,84*
3 Tage
20
pro Paar
€ 7,50*
ab € 72,45*
€ 85,68*
8 Tage
20
pro Paar
€ 5,99*
ab € 71,37*
€ 87,26*
Menge:  Paar  
Preise: Lager 260
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 82,51*
€ 98,19
pro Paar
ab 2 Paar
€ 82,01*
€ 97,59
pro Paar
ab 5 Paar
€ 77,23*
€ 91,90
pro Paar
ab 10 Paar
€ 76,24*
€ 90,73
pro Paar
ab 500 Paar
€ 69,39*
€ 82,57
pro Paar
Lagerstand: Lager 260
Versand: Lager 260
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 60,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 260
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000043
ab € 5,28*
Zubehör
ISM
204800500000043
ab € 5,30*
Zubehör
ISM
204850700000043
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850500000043
ab € 6,77*
Zubehör
ISM
204850600000043
ab € 6,79*
Zubehör
ISM
204510500000043
ab € 9,98*
Zubehör
ISM
204500200000043
ab € 7,55*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.