Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PUMA Sicherheitshalbschuh Crosstwist LOW S3 HRO SRC - 643100 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
PUMA Crosstwist LOW S3 HRO SRC - 643100 - Größe: 39 - Ansicht rechts
PUMA Crosstwist LOW S3 HRO SRC - 643100 - Größe: 39 - Ansicht rechts
PUMA Crosstwist LOW S3 HRO SRC - 643100 - Größe: 39 - Ansicht links
PUMA Crosstwist LOW S3 HRO SRC - 643100 - Größe: 39 - Kombinierte Ansicht
PUMA Crosstwist LOW S3 HRO SRC - 643100 - Größe: 39 - Ansicht hinten
PUMA Crosstwist LOW S3 HRO SRC - 643100 - Größe: 39 - Ansicht Sohle
PUMA Crosstwist LOW S3 HRO SRC - 643100 - Größe: 39 - Ansicht oben
DGUV
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
PUMA Safety Logo
Artikel-Nr.:
     C8365-643100329000039
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     643100329000039
EAN/GTIN:
     4051428062725
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe

PUMA Crosstwist LOW S3 HRO SRC - 643100329000039

Klassische Designelemente kombiniert mit moderner Schnittführung. Der markante CROSSTWIST LOW aus der URBAN PROTECT Linie erfüllt alle Kriterien eines Sicherheitsschuhs im Sneaker-Style. Technisch sorgt die Sohlenkonstruktion mit passgenauem Leisten für neue Maßstäbe. Den besonderen Clou der 300° hitzebeständigen Gummisohle bildet der eingearbeitete Rotationspunkt. Dieser Punkt am inneren Mittelfuß wird am stärksten beim Bewegungsablauf im Arbeitsalltag belastet. Durch die Verstärkung des Rotationspunktes wird die Reibung und somit Ermüdungserscheinungen minimiert. Eine Fiberglaskappe und der flexible, metallfreie FAP®-Durchtrittschutz schützen die Füße vollflächig.
Weitere Informationen:
Farbe:
blau/orange
Marke:
Puma
Material:
Leder
Schutzkappe:
Fiberglas
Größe:
39
Sicherheitsklasse:
S3
Verpackungsgröße:
32 cm | 23 cm | 12,5 cm
Verfügbare Größen:
39- 47
DGUV:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Weitere Suchbegriffe: Arbeits-Schuhe, Arbeitshalbschuhe, Arbeitsschuh, Arbeitsschuhe, Arbeitsschutzschuhe, Berufshalbschuhe, Berufsschuhe, Arbeitsstiefel, Bau-Schnürstiefel, Bau-Stiefel, Baustiefel, Berufsstiefel, Damen-Halbschuhe, Damenhalbschuhe, Damenschuhe, ESD-Sicherheitsschuhe, Halbschuhe, Herren-Halbschuhe, Herrenhalbschuhe, Herrenschuhe, Hitzeschutz-Anzug, Hitzeschutz-Overall, Hitzeschutzanzug, Hitzeschutzoverall, Arbeitssicherheitshalbschuhe, Arbeitssicherheitsschuhe, Bau-Halbschuhe, Bauhalbschuhe, Bausicherheitshalbschuhe, SI-Schuhe, Schutzschuhe, Si Halbschuhe, Sicherheits-Halbschuhe, Sicherheitshalbschuhe, Sicherheitsschuh, Sicherheitsschuhe, puma arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel s3, arbeitsstiefel, PUMA, Sicherheitshalbschuh, Crosstwist LOW, S3, SRC, Größe: 39, blau/orange, EN ISO 20345:2011
Die besten Konditionen aller 17 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 58,93*
  
Preis gilt ab 500 Paar
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 78,91*
€ 93,90
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,68*
€ 92,44
pro Paar
ab 3 Paar
€ 73,83*
€ 87,86
pro Paar
ab 5 Paar
€ 67,89*
€ 80,79
pro Paar
ab 10 Paar
€ 65,23*
€ 77,62
pro Paar
ab 500 Paar
€ 58,93*
€ 70,13
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,47*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,34*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,83*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,81*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,21*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,10*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.