Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Albatros Sicherheitsschuh AER58 GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 647650 - Größe: 39


Menge:  Paar  
Produktinformationen
Albatros AER58 GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 647650 - Größe: 39
Albatros AER58 GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 647650 - Größe: 39
Albatros AER58 GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 647650 - Größe: 39
Albatros AER58 GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 647650 - Größe: 39
Albatros AER58 GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 647650 - Größe: 39
Albatros AER58 GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 647650 - Größe: 39
Albatros AER58 GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 647650 - Größe: 39
Albatros AER58 GREEN LOW S1P ESD HRO SRC - 647650 - Größe: 39
Artikel-Nr.:
     C8365-647650205000039
Hersteller:
     ISM
Herst.-Nr.:
     647650205000039
EAN/GTIN:
     4051428102094
Suchbegriffe:
Allroundschuhe
Antirutsch-Halbschuhe
Antirutschhalbschuhe
Antirutschschuhe
UNLEASH THE POWER

Sportliche Sicherheits-Sneaker neu interpretiert. Die Kombination aus athletischem Design und neuesten leistungsorientierten Features lässt die ALBATROS WORKLETICS an allen Fronten punkten. Die Hightech-Zwischensohle mit PWR BEADS® ermöglicht eine erstklassige Energierückgabe von 58% und sorgt für hervorragende Dämpfung, die Gummilaufsohlen für Langlebigkeit und Traktion und leichte Materialien für maximale Atmungsaktivität. Bring Schwung in deinen Arbeitsalltag und spür die Energie.

Weitere Informationen:
Farbe:
schwarz/grün
Marke:
Albatros
Material:
transparentes, extrem atmungsaktives Textilgewebe mit Mikrofaser und TPU-Verstärkungen
Schutzkappe:
Fiberglaskappe
Größe:
39
Sicherheitsklasse:
S1P
Verpackungsgröße:
32 | 23 | 12,5
Verfügbarkeit:
39 - 48
ESD:
Ja
ISO:
EN ISO 20345:2011
Durchtrittschutz:
FAP® FLEXIBLE ANTI PENETRATION
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 64,34*
  
Preis gilt ab 500 Paar
1 Paar enthält 1 Stück (ab € 64,34* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Paar
€ 81,35*
€ 96,81
pro Paar
ab 2 Paar
€ 77,41*
€ 92,12
pro Paar
ab 5 Paar
€ 72,05*
€ 85,74
pro Paar
ab 10 Paar
€ 71,00*
€ 84,49
pro Paar
ab 500 Paar
€ 64,34*
€ 76,56
pro Paar
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ISM
204750200000039
ab € 5,37*
Zubehör
ISM
204800500000039
ab € 5,35*
Zubehör
ISM
204850700000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204850500000039
ab € 6,82*
Zubehör
ISM
204850600000039
ab € 6,80*
Zubehör
ISM
204510500000039
ab € 9,89*
Zubehör
ISM
204500200000039
ab € 7,60*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.