Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Stellwandstützenpaar


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - perfo Stellwandstützenpaar
Produktbild - perfo Stellwandstützenpaar
Artikel-Nr.:
     C8380-08003189.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     08003189.16
EAN/GTIN:
     4025002275078
Suchbegriffe:
Bürostellwand-Holme
Bürotrennwand-Holme
Stellwandsystem-Säulen

perfo Stellwandstützenpaar BxTxH: 43x43x1845mm RAL 7035


Produktdetails:


perfo Stellwände, als Raumteiler oder zur Abgrenzung einzelner Arbeitsbereiche

Bestückung der Stellwände mit max. 8 Platten, wobei wahlweise perfo Lochplatten und perfo Schlitzplatten eingesetzt werden können (max. 4 Platten je Seite)

Montage der Platten erfolgt direkt an die Stellwandstütze

Anfangsmodule und Erweiterungsmodule sind auch für 90º-Winkel-Aufstellungen geeignet

sollen Aufstellungen mit variablem Winkel errichtet werden, wird zusätzlich ein Drehgelenk benötigt

Tiefe im Fußbereich: 650 mm

Farbe der Stellwandstütze: lichtgrau

Weitere Informationen:
Breite:
43 MMT
Tiefe:
43 MMT
Höhe:
1845 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
5.800 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Weitere Perfo Eigenfertigung, Stellwandstützenpaar, Stellwand, Stützenpaar, Stütze, Station, Zubehör
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 92,27*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 120,33*
€ 143,19
pro Stück
ab 2 Stück
€ 118,98*
€ 141,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 114,38*
€ 136,11
pro Stück
ab 10 Stück
€ 107,36*
€ 127,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 92,27*
€ 109,80
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.