Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

CNC Transportwagen für 12 Werkzeugträger


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Produktbild - CNC Transportwagen für 12 Werkzeugträger
Produktbild - CNC Transportwagen für 12 Werkzeugträger
Artikel-Nr.:
     C8380-10401029.16
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     10401029.16
EAN/GTIN:
     4025002273944
Suchbegriffe:
CNC-Werkzeugaufnahmeträger
CNC-Werkzeugträger
Wendeplattenbohrerhalter
Werkzeugträger CNC-Schrank

CNC Transportwagen für 12 Werkzeugträger BxTxH: 670x600x980mm RAL 7035


Produktdetails:


Werkzeugträger werden mit Hilfe der Universalhalter in den Transportwagen eingesetzt (Neigung der Werkzeugträger in 3 Positionen 0°, 15° und 30° verstellbar)

2 Lenkrollen mit Feststellern und 2 Bockrollen

für bis zu 12 Werkzeugträger Breite 590 mm

erweiterbar durch Ablagetablar mit Riffelgummimatte

Abmessungen: B 670 x T 600 x H 980 mm

Werkzeugeinsätze separat bestellen

Farbe: lichtgrau (RAL 7035)

Weitere Informationen:
Breite:
670 MMT
Tiefe:
600 MMT
Höhe:
980 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
44.200 KGM
Montage:
0 MIN
... > Bott > CNC > CNC Wagen
Weitere Suchbegriffe: Werkstattwagen, Werkzeugwagen, werkstattwagen, CNC Wagen, CNC, Wagen, Transport, Transportwagen, Gestell, fahrbar, mobil
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 687,80*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 802,50*
€ 954,98
pro Stück
ab 2 Stück
€ 799,00*
€ 950,81
pro Stück
ab 5 Stück
€ 751,38*
€ 894,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 718,83*
€ 855,41
pro Stück
ab 500 Stück
€ 687,80*
€ 818,48
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.