Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Klemmhalter für 5 Teile VE 3


Menge:  Beutel  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Klemmhalter für 5 Teile VE 3
Produktbild - perfo Klemmhalter für 5 Teile VE 3
Artikel-Nr.:
     1690-9000429130
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     13008008
EAN/GTIN:
     4025002769508
Suchbegriffe:
Kombihalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

perfo Klemmhalter für 5 Teile VE 3 BxTxH: 150x37x29 mm Kunststoff / schwarz


Produktdetails:


mit federnden Kunststofflaschen

Breite 150 mm mit 5 Klemmpositionen, Breite 300 mm mit 13 Klemmpositionen

zur Aufnahme von Werkzeugen und anderen Teilen

Material: Grundträger: Aluminium eloxiert, Klemmlaschen: Kunststoff

inkl. Befestigungsmaterial

Farbe: schwarz

Weitere Informationen:
Breite:
150 MMT
Tiefe:
37 MMT
Höhe:
29 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.180 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Werkzeughalter-Sortiment, werkzeughalter-sortiment bott, werkzeughalter sortiment, Haken und Zubehör, Schubfacheinteilung, Schubladeneinteilung, Trennwand, Steckwand, Sortiment, Kleinteilekasten, Kleinteileboxen, Einteilungselement, Kompaktmulde, Matte, Einlage, Schaumstoffeinlage, Ordnung, Beschriftung, Zubehör, Organisation
Angebote (20)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
1
pro Beutel
€ 5,99*
ab € 50,27*
€ 64,64*
1 Tag
2
pro Beutel
€ 5,45*
ab € 50,72*
€ 64,70*
4 Tage
nicht lagernd
pro Beutel
€ 5,59*
ab € 57,23*
€ 67,83*
pro Beutel
€ 5,95*
ab € 53,91*
€ 70,30*
1 Tag
2
pro Beutel
Frei Haus
ab € 50,72*
€ 70,61*
Menge:  Beutel  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Beutel
€ 64,64*
€ 76,92
pro Beutel
ab 2 Beutel
€ 63,78*
€ 75,90
pro Beutel
ab 3 Beutel
€ 63,77*
€ 75,89
pro Beutel
ab 4 Beutel
€ 63,75*
€ 75,86
pro Beutel
ab 5 Beutel
€ 61,19*
€ 72,82
pro Beutel
ab 6 Beutel
€ 61,18*
€ 72,80
pro Beutel
ab 7 Beutel
€ 61,16*
€ 72,78
pro Beutel
ab 8 Beutel
€ 61,15*
€ 72,77
pro Beutel
ab 9 Beutel
€ 61,14*
€ 72,76
pro Beutel
ab 10 Beutel
€ 60,50*
€ 72,00
pro Beutel
ab 20 Beutel
€ 56,78*
€ 67,57
pro Beutel
ab 3000 Beutel
€ 50,27*
€ 59,82
pro Beutel
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 100,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.