Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Haken Länge 50mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Haken Länge 50mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 6mm
Produktbild - perfo Haken Länge 50mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 6mm
Artikel-Nr.:
     1498-9000429070
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001098
EAN/GTIN:
     4025002160756
Suchbegriffe:
Bohrerhalter
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel

perfo Haken Länge 50mm VE 5 mit perfo Einzelaufnahme D 6mm BxTxH: 20x50x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit schmaler Grundplatte

senkrechtes Hakenende

Weitere Informationen:
Breite:
20 MMT
Tiefe:
50 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.150 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Lochwand, Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, bott einfachhaken (lochplatte), einfachhaken (lochplatte), lochplatte verzinkt, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (35)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1498
830
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,152*
€ 1,802*
3 Tage
1120
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,256*
€ 1,958*
3 Tage
325
5
pro Stück
€ 6,90*
ab € 1,39*
€ 2,15*
22 Tage
nicht lagernd
1
pro Stück
€ 4,79*
ab € 1,45*
€ 2,25*
2 Tage
380
5
pro Stück
€ 7,90*
ab € 1,46*
€ 2,27*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1498
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 5 Stück
€ 1,802*
€ 2,14438
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,442*
€ 1,71598
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,412*
€ 1,68028
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,362*
€ 1,62078
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,152*
€ 1,37088
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 5 Stück ( entspricht € 9,01* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1498
Versand: Lager 1498
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 6,95*
ab € 10,00*
€ 5,45*
ab € 175,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1498
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 15,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.