Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

perfo Haken Länge 25mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 6mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Produktbild - perfo Haken Länge 25mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 6mm
Produktbild - perfo Haken Länge 25mm VE 5, mit perfo Einzelaufnahme D 6mm
Artikel-Nr.:
     2478B-179000429069
Hersteller:
     Bott
Herst.-Nr.:
     14001102
EAN/GTIN:
     4025002160749
Suchbegriffe:
Lochplatte
Lochplattensystem
Lochtafel
Lochwand

perfo Haken Länge 25mm VE 5 mit perfo Einzelaufnahme D 6mm BxTxH: 20x25x60mm verzinkt


Produktdetails:


mit schmaler Grundplatte

senkrechtes Hakenende

Weitere Informationen:
Breite:
20 MMT
Tiefe:
25 MMT
Höhe:
60 MMT
Abmessung der Arbeitsfläche:
0 MTK
Bruttogewicht:
0.130 KGM
Montage:
0 MIN
Weitere Suchbegriffe: Einfachhaken (Lochplatte), Haken (Lochplatte), Lochplattenhaken, lochplattenhaken, Haken und Zubehör, Werkzeugwand, Werkzeuglochplatte, Lochplattenwand, Werkzeugtafel, Werkstattwand, Haken, Halter, Werkzeughalter, Zubehör, perfo, Schlitzplatte, Schlitzwand, Panel, Paneel
Angebote (33)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2478
960
50
pro Stück
Frei Haus
ab € 1,078*
€ 1,414*
2 Tage
960
5
pro Stück
€ 6,95*
ab € 1,08*
€ 1,71*
2 Tage
660
5
pro Stück
€ 5,59*
ab € 1,156*
€ 1,796*
5 Tage
940
5
pro Stück
€ 8,90*
ab € 1,16*
€ 1,80*
3 Tage
940
5
pro Stück
€ 4,99*
ab € 1,168*
€ 1,82*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 2478
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,414*
€ 1,68266
pro Stück
ab 150 Stück
€ 1,288*
€ 1,53272
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,078*
€ 1,28282
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 5 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,70* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2478
Versand: Lager 2478
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2478
Zeitraum:innerhalb von 5 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:15% des Warenwertes, mindestens aber € 20,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.